SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ

SQUARE D BJA260802 öntött házú megszakító, hőmágneses, 65 kAIC @ 480 V

Tétel: CE6GTQ Modell: BJA260802
€1,713.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők80
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyszögletes D BJA260802 típusú BJA megszakító áramelosztó rendszerekhez, hogy megszakítsa az áramkört túlterhelés és rövidzárlat esetén
    • Nem cserélhető termikus mágneses kioldás mind a hosszú távú, mind az azonnali kioldáshoz; alkalmas fordított adagolási alkalmazásokhoz
    • 2 pólusú, egyfázisú csatlakozás 80 A maximális áramerősséggel 600 Y / 347 VAC mellett és 65 kAIC megszakítási kapacitással 480 VAC mellett
    • Az egyedi I-Line konstrukció könnyen felszerelhető minden típusú panelbe és kapcsolótáblába a gyors telepítés és javítás érdekében
    • 14-2 AWG méretű réz- és aliminium huzalokat tartalmaz
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM BJA260702702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 megszakító, 65 kAIC, 480 / 277 VAC, 2 pólus, 90 A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260802 öntött házú megszakító, hőmágneses, 65 kAIC @ 480 V
€1,713.64 /Mértékegység