SQUARE D BJA260702 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 277 VAC | CE6GTM

SQUARE D BJA260702 PocketPact öntött ház megszakító, 600 Y / 277 VAC

Tétel: CE6GTM Modell: BJA260702
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők70
frame típusaBJA
Pólusok száma2
Feszültség600
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termék részletek:

    • Négyzet alakú D BJA260702 öntött házas megszakító, amelyet a panel és kapcsolótábla elosztó panelek túlterheléstől vagy rövidzárlattól való védelmére terveztek
    • A nem cserélhető, rögzített termikus-mágneses kioldóegység hosszú távú és azonnali kioldási funkciókat is biztosít, ideális fordított előtolási alkalmazásokhoz
    • 2 pólusú, egyfázisú konfiguráció 70 A szabványos névleges áramerősséggel és 65 kAIC maximális megszakítási kapacitással 480 Y / 277 VAC mellett
    • I-Line típusú dugaszolható és rakományoldali mechanikus füles kapcsok a biztonságos és egyszerű csatlakoztatáshoz
    • Megfelel az UL, IEC és CE szabványoknak

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkPólusok számaÁr
SQUARE D BJA260704 PocketPact Molded Case megszakító, 600 Y / 347 VAC | CE6GTL BJA260704702-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260602 öntött ház megszakító, 2 pólus, 70 A, hőmágneses | CE6GTN BJA260602602€1,311.65
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260504 öntött tokos megszakító, 2 pólusú, 50 A, hőmágneses | CE6GTP BJA260504502-
ajánlatkérés
SQUARE D BJA260802 öntött ház megszakító, hőmágneses, 65kAIC @ 480 V | CE6GTQ BJA260802802€1,416.23
ajánlatkérés
SQUARE D BJA36110 megszakító, 65 kAIC, 480 VAC, 3 pólus, 600 V | CE6GTR BJA361101103€10,231.08
SQUARE D BJA36025 megszakító, 65 kA megszakító kapacitás, 25 A, 3 fázisú, 3 pólusú, 600 V | CE6GTT BJA36025253€1,962.06
SQUARE D BJA260902 megszakító, 65 kAIC, 480 / 277 VAC, 2 pólus, 90 A | CE6GTU BJA260902902€1,416.23
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D BJA260702 PocketPact öntött ház megszakító, 600 Y / 277 VAC