BUSSMANN 170M nagy sebességű négyzet alakú biztosíték, 1-es méretű, TN/110 T típusú visszajelző


Szűrő
AC feszültség besorolása: 690 VAC , Testforma: Négyszögletes testpenge , Osztály: AR osztály , Kapcsolat típus: Pengevég , Biztosítékjelző: Felső biztosíték állapotjelző , Magasság: 62mm , Megszakítási besorolás: 200 kA , Hossz: 245 mm , Szerelési mód: Stud , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Nagy sebességű négyzet alakú biztosíték , Alak: Négyzet alakú test , Megszakítás típusa: Behabzsol , Feszültség (AC): 690 VAC , Névleges feszültség: 690V, 700V , Watt veszteségek: 95W , Szélesség: 142 mm
StílusModellJelenlegi minősítéstípusÁr (ÁFA nélkül)
A
170M3209
50ANagy sebességű biztosíték€337.32
A
170M4209
250ANagy sebességű biztosíték€427.96
A
170M3216
250ANagy sebességű biztosíték€374.62
B
170M4210
315ANagy sebességű biztosíték€427.96
A
170M4214
500ANagy sebességű biztosíték€485.13
C
170M3223
630ANagy sebességű biztosíték€420.31
A
170M4216
630ANagy sebességű biztosíték€351.17
D
170M4218
800ABiztosíték€533.89
A
170M4219
900ANagy sebességű biztosíték€533.89

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?