Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007L végálláskapcsoló fej Cat Wisker felső | AF9FXV 2EG83

SQUARE D 9007L végálláskapcsoló fej Cat Wisker felső

Raktáron
Tétel: AF9FXV Modell: 9007LKereszthivatkozás: 2EG83
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
€57.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza4.75 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusWisker macska
erősítők10
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomMindenirányú
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő7.00 hüvelyk
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)4.32
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stíluserősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
D Négyzet D 9007ED F / 9007 végálláskapcsoló fejű tolórúd dugattyú AF9FXL 2EG53 9007 ED0.83 "Nyomórúd dugattyúNem alkalmazhatóFüggőleges4.00 in.-lb0.25 "€214.50
SQUARE D 9007R Végálláskapcsolófej tenyérrel működtetett dugattyú | AF9JYB 2UYL9 9007RNem alkalmazhatóPalm működtetett dugattyú10Függőleges3.00 in.-lb90 fok€182.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007L végálláskapcsoló fej Cat Wisker felső
€57.38 /Mértékegység