Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Twin Air sorozatú kompresszorok

Az Air Systems International Twin Air sorozatú kompresszorai zárt térben dolgozók légzőlevegő-ellátására szolgálnak, levegőt biztosítva a pneumatikus szerszámokhoz és berendezésekhez. Ezek a kompresszorok támogatják a levegővel működtetett rendszereket távoli területeken, anélkül, hogy fix levegőellátáshoz férnének hozzá. 10 hüvelykes pneumatikus abroncsokkal rendelkeznek, amelyek megkönnyítik a hordozhatóságot, és beépített csúszólappal rendelkeznek, amely megkönnyíti a lépcsőzést, így különféle munkakörnyezetekben használhatók. Ezek a Twin Air sorozatú kompresszorok 8 gallonos Twin-Air tartály szerelvénnyel rendelkeznek, amely 8.5 köbláb levegőt tároló 110 psi nyomáson, stabil levegőellátást biztosítva még a csúcsigényes időszakokban is. 1/2 hüvelykes, 5000-es sorozatú Hansen-stílusú csatlakozókimenetekkel vannak felszerelve a levegőtömlőkhöz való könnyű csatlakoztatás érdekében.

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ATA-3Légző kompresszor€11,907.68
ATA-3-50Légző kompresszor€12,604.52
ATA-3EALégző kompresszor€12,927.91
ATA-3EXPLégző kompresszor€15,030.02
BTA-1Légző kompresszor€4,519.51
BTA-3GLégző kompresszor€5,489.72
ajánlatkérés
CTA-3TTartály€1,608.91
ajánlatkérés
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Légzőlevegő-kompresszorrendszerek

StílusModellerősítőkTömlő Dia.Az emberek szolgáltakÁr (ÁFA nélkül)
ACOMP-2--2€7,430.11
ACOMP-117.2A--€6,783.31
ajánlatkérés
ACOMP-3EA17.5A1/2 ", 3/8"3€18,272.10
ACOMP-320A1 / 2 "3€13,652.54
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Légző levegő elosztók

StílusModellMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AHP-CW1-3463000 psi€1,123.82
AHP-CW1-3475000 psi€1,285.52
AHP-CW1-7026000 psi€2,579.12
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Alacsony nyomású környezeti levegő szivattyúk

StílusModellerősítőkHPNyomásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-177.2/ 14.4A1 1/2 LE0-15 psi115/ 208 - 230V AC€5,800.39
BBAC-109.2/ 4.8A3/4 LE0-15 psi100-115/ 208-230V AC€2,879.72
CBAC-209.4/ 18.9A2 hp0-15 psi115/ 208 - 230V AC€6,226.61
CBAC-20P10/ 20A2 hp0-30 psi115/ 208 - 230V AC€6,921.34
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Hordozható Cool-Air sorozatú szivattyúk

StílusModellFeszültségerősítőkÁramlási sebesség @ 15 psiÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPmotor típusaAz emberek szolgáltakÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-20P-3T-------4€8,480.59
ABAC-10-3T100-115/ 208-230V AC4.8/ 9.2A-9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LEelektromos2€4,322.59
ajánlatkérés
ABAC-17-3T115/ 208 - 230V AC7.2/ 14.4A12 CFM15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LEelektromos3€7,441.09
ajánlatkérés
ABAC-20-3T115/ 208 - 230V AC9.4/ 18.9A16 CFM20 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött2 hpPneumatikus4€8,653.84
ajánlatkérés
StílusModellerősítőkÁramlási sebesség @ 4 psiMotorház kialakításaMotoros HPAz emberek szolgáltakFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-203TCO----Akár 4 dolgozó115/ 208 - 230V AC€11,252.59
ABAC-103TCO4.8/ 9.2A9.5 CFMNyissa meg a Dripoffot3/4 LE2100-115/ 208-230V AC€7,441.09
ajánlatkérés
ABAC-173TCO7.2/ 14.4A15 CFMTeljesen zárt ventilátor hűtött1 1/2 LE3115/ 208 - 230V AC€9,346.84
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Távoli bemeneti sznorkel szerelvények

StílusModellMéretÁr (ÁFA nélkül)
ABAC-RSK1010 ft.€157.08
ajánlatkérés
ABAC-RSK2525 ft.€231.00
ABAC-RSK5050 ft.€360.36
ABAC-RSK100100 ft.€545.16
ABAC-RSK150150 ft.€831.60
StílusModellMotoráramMotorház kialakításaMotor fordulatszámFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9833-E8.4ATeljesen zárt ventilátor hűtött1425 RPM110/ 220V AC€6,104.18
A983316/ 8AXPFC1725 RPM115/ 230V AC€6,361.74
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9801€574.73
A9801-88€535.23
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9805€508.41
A9805-88€456.54
ALLEGRO SAFETY -

Környezeti levegő szivattyúk

Az Allegro környezeti levegőszivattyúk forgólapátos, olajmentes kompresszorok, amelyeket friss levegő szállítására terveztek olyan alkalmazásokhoz, mint a permetező habosítás, festés és simítás. Szilárd fém alappal és porszórt házzal vannak ellátva, amely karcállóságot biztosít. Rendelkeznek egy gyorscsatlakozós rectus légcsavarral, amely a tömlőt a kimenethez csatlakoztatja, valamint egy sárgaréz nyomáscsökkentő szelepet a levegőszállítás beállításához. Ezek az UL által elismert szivattyúk akár 15 psi üzemi nyomást is kibírnak, és könnyen működnek 32-104 °F hőmérséklet-tartományban. Válasszon a légszivattyúk széles választékából, amelyek 8.25 és 23.5 hüvelykes hosszúságban állnak rendelkezésre.

StílusModellnyomás tartományCFMcouplersHangszintFeszültségSzélességÁramlatÁramlási sebességÁr (ÁFA nélkül)
A9900-45---90 dB-3 1 / 2 "-0-1 lpm€2,104.64
B9806-E--------€1,617.69
ajánlatkérés
C9806 HANSEN0-10 psi0 - 5 CFM3/8" Hansen-115V AC-9A-€2,037.73
D9806 OBAC0-10 psi0 - 5 CFM3/8 "OBAC-115V AC-5.5A-€1,342.76
E9832 OBAC0-15 psi0 - 20 CFM3/8 "OBAC-115V AC-16A-€4,091.45
C9821 IND. CSERÉLÉS0-15 psi0 - 10 CFM1/2 "ipari csere-115V AC-8.3A-€1,985.79
C9832 W / HANS0N0-15 psi0 - 20 CFM3/8" Hansen-115V AC-16A-€4,091.45
C9821 W/ 3/8 HANSEN0-15 psi0 - 10 CFM3/8" Hansen-115V AC-8.3A-€1,985.79
F9821 OBAC0-15 psi0 - 10 CFM3/8 "OBAC-115V AC-8.3A-€1,985.79
G98502-12 psi--95 dB-9 1 / 2 "-0 - 20 CFM€4,896.97
H98062-12 psi---115/ 230V AC9"--€1,639.41
StílusModellÁramlási sebességMotor fordulatszámSzivattyú típusaFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9832-E0 - 18 CFM1425 RPMOlajmentes, forgólapátos, közvetlen meghajtású220V AC€4,832.52
A98320 - 20 CFM1725 RPMOlajmentes, forgólapátos115/ 230V AC€4,618.15
BULLARD -

Környezeti levegőszivattyú

StílusModellerősítőkcouplersHPFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
AEDP16TE10.2 AC1/2 "ipari csere3/4115€5,592.66
BEDP1016, 8 AC1/2" Hansen1.5115/208-tól 230-ig€2,801.28
StílusModellMotor fordulatszámÁr (ÁFA nélkül)
A98211725 RPM€2,079.92
A9821-E1725/1425 RPM€2,079.92
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Frag Station, 2 hengeres

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAFC-10GISAH2KPB€55,997.86
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Robbanásbiztos kompresszor, 25 láb tápkábel, 125 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TA3-AXAFAH2KNW€24,688.13
BULLARD -

Hordozható friss levegő szivattyú 2 HP 115 V 60 psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ICEPUMP11AH8EPW€14,727.05
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Biztonsági oldószer, Bac típusú kompresszorokhoz, 24 oz. Permet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BAC-1001CD7KYA€46.20
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Töltőkompresszor, CO monitor

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
FCFS-2BP3WAH2KPC€33,137.52
DIXON -

Kompresszor Y, 1 hüvelykes csatlakozó NPT bemenet, vas, 3/4 hüvelykes apa NPT kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
Y10075AL9XUD€105.43
Lásd a részleteket
ALLEGRO SAFETY -

Hat munkás szivattyúvédő/burkolat, szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9842-91AG8GDB€127.97
Lásd a részleteket
12

Szállított levegő kompresszorok és környezeti levegő szivattyúk

Raptor Supplies az Air Systems International, az Allegro és a Bullard légszivattyúinak és légzőkompresszorainak széles választékát kínálja. Az Allegro nagy teljesítményű környezeti levegő szivattyúit úgy tervezték, hogy tiszta, lélegző levegőt biztosítson akár két teljes / fél arcú légzőkészülék-felhasználó vagy egyetlen motorháztető felhasználó számára. Ezek a hordozható légszivattyúk sárgaréz nyomáscsökkentő szeleppel rendelkeznek a légáramlás beállításához, acél fogantyúval a könnyű szállításhoz és 3/4 LE teljesítményű, egyfázisú, nagy teljesítményű motorral, amely képes 1725 fordulat/perc teljesítményre 50 Hz-en. Nem igényelnek belső kenést a folyamatos működéshez, így nincs szükség drága szén-monoxid-monitorokra. Ezek a légszivattyúk maximális nyomása 15 psi, és gyorscsatlakozó OBAC-szerelvényekkel vannak felszerelve a légtömlő csatlakoztatásához a kimeneten.
Az Air Systems International légkompresszor-rendszereinek széles választékát kínáljuk, amelyek képesek D osztályú légzési levegőt biztosítani legfeljebb 3, nyomásigényes légzőkészüléket viselő munkavállaló számára. Ezek a hordozható légkompresszor-rendszerek egy állandó teljesítményű forgólapátos légkompresszorral vannak felszerelve, amely Twin-Air Tank szerelvényre van szerelve, amely hűvös levegőt biztosít, és beépített csúszólemezzel felfelé vagy lefelé.
Ezekkel a fent említett termékekkel együtt pótalkatrészek, például adapterek, kipufogószűrők, konzolok, csatlakozók, kábelcsipeszek és kupakanyák is elérhetőek Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?