Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

MAGLITE TRM1RA4K újratölthető munkalámpa Led korona előlap | AG4KFM 34AW50

MAGLITE TRM1RA4K újratölthető munkalámpa led korona előlap

Raktáron
Tétel: AG4KFM Modell: TRM1RA4KKereszthivatkozás: 34AW50
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
€270.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚjratölthető munkafény
Elemek mellékelveIgen
Az akkumulátor égési ideje2.5/4.25 óra.
Az akkumulátorcsereNem
akkumulátor méreteLiFeP04
Akkumulátor típusLítium
Sugár távolsága181m
TestszínFekete
Test Dia.1.05 "
test anyagaAlumínium
Gyertyafény8171
Töltés idő2.5 XNUMX óra.
Vezeték típusaUSB
Átmérő1 1 / 16 "
Cseppértékelés2m
Zseblámpa fokozatTaktikai
ÖsszpontosítÁllítható
Ütésállóság2m
A lámpa élettartama50,000 XNUMX óra.
Lámpa típusaLED
Hossz5 13 / 64 "
Lens AnyagPolikarbonát
Fényteljesítmény533 lm
Fénykimeneti módokPillanatnyi, magas, alacsony, stroboszkóp
Lumens533
Lumen-tartomány450 a 750
Maximális lumen teljesítmény543
Az elemek száma1
Csúcsugár intenzitása8171cd
PótlámpaNem
Futási idő magas beállításon2.5 XNUMX óra.
Biztonsági besorolásNem biztonsági besorolású
Biztonsági besorolásNem Meghatározott
KapcsolótípusHátsó sapka nyomógomb
Víz behatolási besorolásIPX4
Súly elemekkel0.3 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)24.89
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8513100000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAGLITE TRM1RA4K újratölthető munkalámpa led korona előlap
€270.71 /Mértékegység