Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 9007R Végálláskapcsolófej tenyérrel működtetett dugattyú | AF9JYB 2UYL9

SQUARE D 9007R végálláskapcsoló fej, tenyérrel működtetett dugattyú

Raktáron
Tétel: AF9JYB Típus: 9007RKereszthivatkozás: 2UYL9
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
€182.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hosszaNem alkalmazható
Működtető helyefelső
Működtető stílusPalm működtetett dugattyú
erősítők10
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő3.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás90 fok
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.12
Hajó magassága (cm)7.62
Hajó hossza (cm)4.83
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stíluserősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
D Négyzet D 9007ED F / 9007 végálláskapcsoló fejű tolórúd dugattyú AF9FXL 2EG53 9007 ED0.83 "Nyomórúd dugattyúNem alkalmazhatóFüggőleges4.00 in.-lb0.25 "€214.50
SQUARE D 9007L végálláskapcsoló fej Cat Wisker felső | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Wisker macska10Mindenirányú7.00 hüvelyk90 fok€57.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007R végálláskapcsoló fej, tenyérrel működtetett dugattyú
€182.03 /Mértékegység