Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

D Négyzet D 9007ED F / 9007 végálláskapcsoló fejű tolórúd dugattyú AF9FXL 2EG53

SQUARE D 9007ED végálláskapcsoló fej tolórúd dugattyú F/9007

Raktáron
Tétel: AF9FXL Modell: 9007EDKereszthivatkozás: 2EG53
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
€214.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVégállás kapcsolófej
Működtető hossza0.83 "
Működtető helyefelső
Működtető stílusNyomórúd dugattyú
erősítőkNem alkalmazható
KapcsolatfelvételNem alkalmazható
IP besorolásNem értékelt
MozgalomFüggőleges
NEMA értékelésNem értékelt
Működési erő4.00 in.-lb
Működési hőmérséklet.0 fok és 185 fok F között
Utazás0.25 "
FeszültségértékelésNem alkalmazható

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.11
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)4.57
HS-kód8538908080

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: pillanatnyi

Termékváltozatok

TermékekModellMűködtető hosszaMűködtető stíluserősítőkMozgalomMűködési erőUtazásÁr
SQUARE D 9007L végálláskapcsoló fej Cat Wisker felső | AF9FXV 2EG83 9007L4.75 "Wisker macska10Mindenirányú7.00 hüvelyk90 fok€57.38
SQUARE D 9007R Végálláskapcsolófej tenyérrel működtetett dugattyú | AF9JYB 2UYL9 9007RNem alkalmazhatóPalm működtetett dugattyú10Függőleges3.00 in.-lb90 fok€182.03

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 9007ED végálláskapcsoló fej tolórúd dugattyú F/9007
€214.50 /Mértékegység