SPEEDAIRE 4NB86 Kompresszor/generátor 6.5 LE 10.9 Max Cfm | AD8WHJ

SPEEDAIRE 4NB86 Kompresszor/generátor 6.5 LE 10.9 Max Cfm

Raktáron
Tétel: AD8WHJ Modell: 4NB86

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,863.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHordozható kompresszor / generátor
(F) NPT kimenet3 / 8 "
Amperek @ 120 / 240V13.3 / NA
Motor márkaHonda
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI11.90
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás10.9
Üzemanyagtartály kapacitás0.95 gal.
Teljes tápkapcsolóBe Ki
Őr típusa14 Gauge Acél
HP6.5
Hz60
Alacsony olaj leállIgen
Max. Nyomás125 psi
Kimenetek száma2
Teljes magasság26 "
Teljes hossz44 "
Teljes szélesség17.75 "
Szivattyúolaj-kapacitás25.3 Oz.
Szivattyú fordulatszáma1380
Szivattyú típusaEgyfokozatú fröccsenő kenés
Névleges Watts600/1600
RPM1265
Futási idő 1/2 terheléssel3.8 XNUMX óra.
Futási idő teljes terheléssel2.7 XNUMX óra.
Hangszint74.8
Indító típusHátrasiklás
Tartályméret8 gal.
Tartály típusaIker
Feszültség120
Watts600

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.15
Hajó magassága (cm)95.25
Hajó hossza (cm)125.73
Hajószélesség (cm)78.74
HS-kód8414809000
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motorolaj-kapacitás (20.0 oz.)
    • Max. Watt @ 120V (1600)
    • Ujjak (öntöttvas)

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyú típusaHPTételRPMHangszintIndító típusTartályméretWattsÁr
SPEEDAIRE 13N456 Kompresszor / generátor hordozható visszarúgás | AA6AFC 13N456Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.3500€5,896.81
SPEEDAIRE 13N457 Kompresszor/generátor Hordozható | AA6AFD 13N457Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€6,368.96
SPEEDAIRE 4NB87 Kompresszor/generátor 13 LE 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Kétfokozatú fröccsenő kenés13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.2300/3500€5,490.73
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompresszor/generátor 13 LE 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€5,948.65
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompresszor/generátor 13LE 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás30 gal.3500€6,038.70
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompresszor/generátor 13 LE 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos30 gal.3500€6,935.67
SPEEDAIRE 39GC06 Kompresszor Kompresszor 22 LE 5000W | AH9BYY 39GC06Dugattyú-Helyhez kötött kompresszor / generátor / hegesztő360085.0 dBelektromos20 gal.5000€19,231.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4NB86 Kompresszor/generátor 6.5 LE 10.9 Max Cfm
€3,863.70 /Mértékegység