SPEEDAIRE 39GC06 Kompresszor Kompresszor 22 LE 5000W | AH9BYY

SPEEDAIRE 39GC06 Combo légkompresszor 22 LE 5000W

Raktáron
Tétel: AH9BYY Típus: 39GC06

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,231.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött kompresszor / generátor / hegesztő
(F) NPT kimenet1 / 4 "
erősítők50 a 220
Amperek @ 120 / 240V41.5/20.8
Motor márkaHonda
Motor HP22.0
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI30.5
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás29.0
Üzemanyagtartály kapacitás10 gal.
ÜzemanyagtípusBenzin
Teljes tápkapcsolóBe Ki
Őr típusaAcél
Hz60
Alacsony olaj leállIgen
Kenés típusaOlaj Kenve
Max. Nyomás175 psi
Kimenetek száma5
Teljes magasság47.5 "
Teljes hossz47 "
Teljes szélesség24 "
Szivattyúolaj-kapacitás48.0 oz.
Szivattyú fordulatszáma1000
Szivattyú típusaDugattyú
Névleges Watts4500
RPM3600
Futási idő 1/2 terheléssel18 XNUMX óra.
Futási idő teljes terheléssel9.0 XNUMX óra.
Hangszint85.0 dB
Indító típuselektromos
Tartályméret20 gal.
Tartály típusaVízszintes
Watts5000
Súly803 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 391.5
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)119.38
Hajószélesség (cm)81.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fokozatok száma - kompresszor: 2
    • ASME tartály: Igen
    • Motorolaj űrtartalom: 67.6 Oz.
    • Max. Watt @ 120V: 5000
    • Hegesztő bemeneti erősítő: 220
    • Ujjak: öntöttvas

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyú típusaHPTételRPMHangszintIndító típusTartályméretWattsÁr
SPEEDAIRE 13N456 Kompresszor / generátor hordozható visszarúgás | AA6AFC 13N456Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.3500€5,896.81
SPEEDAIRE 13N457 Kompresszor/generátor Hordozható | AA6AFD 13N457Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€6,368.96
SPEEDAIRE 4NB86 Kompresszor/generátor 6.5 LE 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Egyfokozatú fröccsenő kenés6.5Hordozható kompresszor / generátor126574.8Hátrasiklás8 gal.600€3,863.70
SPEEDAIRE 4NB87 Kompresszor/generátor 13 LE 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Kétfokozatú fröccsenő kenés13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.2300/3500€5,490.73
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompresszor/generátor 13 LE 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€5,948.65
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompresszor/generátor 13LE 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás30 gal.3500€6,038.70
SPEEDAIRE 6EWK6 Kompresszor/generátor 13 LE 30gal 15.7cfm | AE8PLF 6EWK6Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos30 gal.3500€6,935.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 39GC06 Combo légkompresszor 22 LE 5000W
€19,231.47 /Mértékegység