SPEEDAIRE 6EWK6 Kompresszor/generátor 13 LE 30gal 15.7cfm | AE8PLF

SPEEDAIRE 6EWK6 Kompresszor/generátor 13 LE 30 gal 15.7cfm

Raktáron
Tétel: AE8PLF Modell: 6EWK6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,935.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHelyhez kötött kompresszor / generátor
(F) NPT kimenet1 / 4 "
Amperek @ 120 / 240V15
Motor márkaHonda
Ingyenes levegő CFM @ 90 PSI17
Ingyenes levegő CFM @ Max. Nyomás15.7
Üzemanyagtartály kapacitás1.7 gal
Teljes tápkapcsolóBe Ki
Őr típusaAcél
HP13
Hz60
Alacsony olaj leállIgen
Max. Nyomás175 psi
Kimenetek száma4
Teljes magasság45 "
Teljes hossz40 "
Teljes szélesség24.5 "
Szivattyúolaj-kapacitás24.7 Oz.
Szivattyú fordulatszáma864
Szivattyú típusaKétfokozatú olaj kenve
Névleges Watts2300/3500
RPM3600
Futási idő 1/2 terheléssel4 XNUMX óra.
Futási idő teljes terheléssel3.8 XNUMX óra.
Hangszint80.4
Indító típuselektromos
Tartályméret30 gal.
Tartály típusaVízszintes
Feszültség120
Watts3500

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 252.9
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)92.71
HS-kód8414308080
Származási országUS

Termék részletek:

    • ASME tartály (Igen)
    • Motorolaj-kapacitás (36.8 oz.)
    • Max. Watt @ 120V (3500)
    • Ujjak (öntöttvas)

Termékváltozatok

TermékekModellSzivattyú típusaHPTételRPMHangszintIndító típusTartályméretWattsÁr
SPEEDAIRE 13N456 Kompresszor / generátor hordozható visszarúgás | AA6AFC 13N456Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.3500€5,896.81
SPEEDAIRE 13N457 Kompresszor/generátor Hordozható | AA6AFD 13N457Kétfokozatú olaj kenve13Hordozható kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€6,368.96
SPEEDAIRE 4NB86 Kompresszor/generátor 6.5 LE 10.9 Max Cfm | AD8WHJ 4NB86Egyfokozatú fröccsenő kenés6.5Hordozható kompresszor / generátor126574.8Hátrasiklás8 gal.600€3,863.70
SPEEDAIRE 4NB87 Kompresszor/generátor 13 LE 16.3 Cfm Max | AD8WHK 4NB87Kétfokozatú fröccsenő kenés13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás8 gal.2300/3500€5,490.73
SPEEDAIRE 6EWK4 Kompresszor/generátor 13 LE 8gal 15.7cfm | AE8PLD 6EWK4Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4elektromos8 gal.3500€5,948.65
SPEEDAIRE 6EWK5 Kompresszor/generátor 13LE 30gal 15.7cfm | AE8PLE 6EWK5Kétfokozatú olaj kenve13Helyhez kötött kompresszor / generátor360080.4Hátrasiklás30 gal.3500€6,038.70
SPEEDAIRE 39GC06 Kompresszor Kompresszor 22 LE 5000W | AH9BYY 39GC06Dugattyú-Helyhez kötött kompresszor / generátor / hegesztő360085.0 dBelektromos20 gal.5000€19,231.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 6EWK6 Kompresszor/generátor 13 LE 30 gal 15.7cfm
€6,935.67 /Mértékegység