A Speedaire 6EWK5 kompresszor/generátor kettős célú megoldást kínál, sűrített levegőt kínál a pneumatikus szerszámok táplálásához, valamint generátort a munkaterület berendezéseinek áramellátásához. Ideális építési, mezőgazdasági és vészhelyzeti forgatókönyvekhez, ahol az áramforrásokhoz való hozzáférés korlátozott lehet. A kompresszor segíti a levegővel működő szerszámok, például a szögpisztolyok és a pneumatikus fúrók működtetését, növelve a hatékonyságot a helyszínen.
Jellemzők:
- Ez a Speedaire kompresszor/generátor egység egyetlen motorral működik, amely két elsődleges alkatrészt hajt meg: a kompresszort és a generátort.
- A kompresszor a légköri levegőt egy tárolótartályba sűríti, ahol azt nagy nyomáson tárolják a pneumatikus szerszámok működtetéséhez.
- Eközben a generátor elektromos energiát termel, miközben a motor hajtja a generátorát, amely a mechanikai energiát elektromos árammá alakítja.
- Ez a kombináció lehetővé teszi, hogy az egység sűrített levegőt és elektromos áramot is biztosítson egyidejűleg vagy egymástól függetlenül, így sokoldalúan használható építkezéseken és távoli helyeken.
- A motor benzinnel működik, alacsony olajszintű leállítási funkcióval rendelkezik a védelem érdekében, és manuálisan indítható visszalökő indítóval.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok között?
V. Az 1- és 2-fokozatú légkompresszorok közötti alapvető különbség az, hogy hányszor kerül összenyomásra a levegő. Egy 1-fokozatú kompresszorban egyszer sűrítik a levegőt, míg egy 2-fokozatú kompresszorban kétszer (a nyomás megkétszerezése érdekében).
K. Melyik a jobb, egyfokozatú vagy kétfokozatú légkompresszor?
V. A kétfokozatú légkompresszorok nagyobb légáramlást biztosítanak, és hatékonyabbak, mint egyfokozatú társaik.
K. Hogyan töltődnek fel a légkompresszorok?
V. Ha elektromos kéziszerszámot használ, a tartály nyomása leesik, ahogy a sűrített levegő a tömlőn keresztül a szerszámhoz jut. A kompresszor újraindul és feltölti a tartályt, ha a nyomás a tartályban túl alacsonyra esik.