A Összeszerelve: Nem , Összeszerelve / Összeszerelve: Összeszerelés nélkül , Alap magasság: 1.75 " , Alap hossza: 34 " , Alap szélesség: 34 " , CFM @ 1.250-In. SP: 5706 , CFM @ 1.500-In. SP: 4324 , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Ház anyaga: Fonott alumínium , Hz: 60 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 300 fok , Szerelési hely: Tető , Teljes átm.: 42.75 " , Teljes magasság: 39.5 " , Ajánlott lengéscsillapító mérete (in.): 27 X 27 , Igényel: Tetőburkolat új telepítéshez , Tengely átm. Nyélvég: 1" , Tengely átm. Kerék vége: 1" , Szabályozható sebesség: Nem , Kerékátmérő: 24.5 " , Kerék anyaga: Alumínium
Upblast Vent 24-1 / 2 hüvelyk
A Dayton felfújható ventilátorok a tetőre vannak szerelve a kereskedelmi és ipari konyhákból származó hő és zsírtartalmú szennyvíz elszívására. Ezek az egységek teljesen hengerelt alumínium szélpánttal rendelkeznek, amely szivárgásmentes tömítést hoz létre a ventilátor és a rögzítési felület között. Ezenkívül ezek a szélszalagok a belső acél támasztómerevítőkkel együtt nagy merevséget és stabilitást biztosítanak a szállítási és telepítési igények során. Független neoprén csapokkal rendelkeznek, hogy a rögzítőalapot elszigeteljék a motortól, a hajtókerettől és a kerékelemektől. Ezek a felfelé irányuló lélegeztetőgépek szíjhajtású mechanizmussal rendelkeznek a 735 és 1050 ford./perc, illetve 3/2 és 3 LE közötti tartományban a sebesség és a motorválasztás rugalmassága érdekében. A lélegeztetőgépek alkalmazási követelményeinek megfelelő optimalizálása érdekében egyes modellek összeszereletlenek.