Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4GNW9 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 15 Cfm | AD7VEB

SPEEDAIRE 4GNW9 koaleszkáló szűrő 1/4 hüvelykes Npt 15 Cfm

Raktáron
Tétel: AD7VEB Modell: 4GNW9

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€558.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaAlumínium
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Max. Folyam15 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság15.2 "
Teljes szélesség4"
Csőméret1 / 4 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3005
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)10.41
HS-kód8421398015
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4GNX8 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€662.33
SPEEDAIRE 4GNY3 koaleszkáló szűrő 3/4 hüvelyk Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€697.61
SPEEDAIRE 4GNZ2 koaleszkáló szűrő 1 hüvelyk Npt 147 Cfm | AD7VEY 4GNZ2147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€948.86
SPEEDAIRE 4GPA5 koaleszcens szűrő 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
SPEEDAIRE 4GPA9 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,840.00
SPEEDAIRE 4GPC4 koaleszkáló szűrő 2 hüvelyk Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€2,298.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNW9 koaleszkáló szűrő 1/4 hüvelykes Npt 15 Cfm
€558.81 /Mértékegység