SPEEDAIRE Sűrített levegő szűrők, 290 PSI, alumínium


Szűrő
Tál anyaga: Alumínium , Lefolyó típusa: Automatikus , Max. Nyomás: 290 psi , Max. Hőmérséklet: 176 fok F
StílusModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4 GNW9
15 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€558.81
A
4GNX8
58 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€662.33
A
4GNY3
88 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€697.62
A
4GNZ2
147 cfm24.8 "4.8 "1 "NPT€948.86
A
4GPA5
353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
A
4GPA9
500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,840.00
A
4GPC4
712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€2,298.60

Sűrített levegő szűrők, 290 PSI, alumínium

A SPEEDAIRE sűrített levegő szűrői eltávolítják a részecskéket, olajat, gőzöket, vizet és szennyeződéseket a légáramból. Egy menetes, utólag szerelt elemmel rendelkeznek a szűréshez és egy automatikus leeresztővel a kondenzátum automatikus elvezetéséhez. A tál alumíniumból készült a szűrőelemek védelmére. A kiválasztott szűrők nyomásmérővel rendelkeznek a bemeneti levegő nyomásának kijelzésére. Válasszon ezeknek a sűrített levegőszűrőknek a széles kínálatából, amelyek 15, 30, 58, 88, 117, 147, 176, 294, 353, 500 és 712 CFM légáramlási fokozatban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?