Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 4GNZ2 koaleszkáló szűrő 1 hüvelyk Npt 147 Cfm | AD7VEY

SPEEDAIRE 4GNZ2 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 147 Cfm

Raktáron
Tétel: AD7VEY Modell: 4GNZ2
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
€964.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus olajszűrő
Tál anyagaAlumínium
Vízleeresztés típusaAutomatikus
Max. Folyam147 cfm
Max. Nyomás290 psi
Max. Hőmérséklet176 fok F
Teljes magasság24.8 "
Teljes szélesség4.8 "
Csőméret1 "NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6225
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)57.4
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8421290065
Származási országTR

Termékváltozatok

TermékekModellMax. FolyamTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 4GNW9 koaleszcens szűrő 1/4 hüvelykes Npt 15 Cfm | AD7VEB 4 GNW915 cfm15.2 "4"1 / 4 "NPT€561.75
SPEEDAIRE 4GNX8 koaleszcens szűrő 1/2 hüvelykes Npt 58 Cfm | AD7VEK 4GNX858 cfm15.2 "4"1 / 2 "NPT€672.20
SPEEDAIRE 4GNY3 koaleszkáló szűrő 3/4 hüvelyk Npt 88 Cfm | AD7VEP 4GNY388 cfm21.6 "4.8 "3 / 4 "NPT€704.97
SPEEDAIRE 4GPA5 koaleszcens szűrő 353 Cfm 235 Psi | AD7VGP 4GPA5353 cfm26.4 "4.8 "1-1 / 2 "NPT€1,457.28
SPEEDAIRE 4GPA9 koaleszcens szűrő 2 hüvelykes Npt 500 Cfm | AD7VGU 4GPA9500 cfm36 "7.2 "2 "NPT€1,849.56
SPEEDAIRE 4GPC4 koaleszkáló szűrő 2 hüvelyk Npt 712 Cfm | AD7VGY 4GPC4712 cfm36 "7.2 "2 "NPT€2,316.88

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 4GNZ2 koaleszcens szűrő 1 hüvelykes Npt 147 Cfm
€964.39 /Mértékegység