CALDWELL 82NC-3.1 / 2-12 keskeny tekercs C-kampó 3-1 / 2T Max tekercs W12In | AE4XYR 5NXC8

CALDWELL 82NC-3.1/2-12 keskeny tekercs C-hook 3-1/2T max tekercs W12In

Raktáron
Tétel: AE4XYR Típus: 82NC-3.1/2-12Kereszthivatkozás: 5NXC8

Szerezd meg lehet 14, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,066.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeskeny tekercshorog
Óvadék nyitási magassága5-5 / 16 "
Óvadék nyitási szélessége3-5 / 8 "
Óvadék szélessége1"
Kapacitás7000 font
belmagassága28.125 "
Anyag az óvadéknyílás felett1-3 / 16 "
Teljes szélesség1"
Torokmagasság21-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8431410080
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Tekercs szélessége (12 ")
    • Min. Tekercs belső átmérője (3-1 / 2 ")

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásbelmagasságaTeljes szélességÁr
CALDWELL 82NC-2-8 keskeny tekercs C-kampó 2T Max tekercs W8In | AE4XYP 5NXC6 82NC-2-84000 font24-9 / 16 "3 / 4 "€1,716.99
CALDWELL 82NC-2-16 keskeny tekercs C-kampó 2T Max tekercs W16In | AE4XYQ 5NXC7 82NC-2-164000 font24-9 / 16 "3 / 4 "€2,099.59
CALDWELL 82NC-3.1 / 2-16 keskeny tekercs C-kampó 3-1 / 2T Max tekercs W16In | AE4XYT 5NXC9 82NC-3.1 / 2-167000 font28.125 "1"€2,377.88
CALDWELL 82NC-5-16 keskeny tekercs C-kampó 5T max tekercs W16In | AE4XYU 5NXD0 82NC-5-1610,000 font32-13 / 16 "1.25 "€2,556.67
CALDWELL 82NC-5-20 keskeny tekercs C-kampó 5T Max tekercs W20In | AE4XYV 5NXD1 82NC-5-2010,000 font32-13 / 16 "1.25 "€2,882.97
CALDWELL 82-NC-1 / 2-8 keskeny tekercs C-kampó 1 / 2T Max tekercs W8In | AE7EAD 5XAY7 82-NC-1 / 2-81000 font18.5 "1 / 2 "€1,372.84
CALDWELL 82NC-1/2-12 Keskeny tekercs C-Hook 1/2T Max Coil W12In | AE7EAE 5XAY8 82NC-1 / 2-121000 font18.5 "1 / 2 "€1,448.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CALDWELL 82NC-3.1/2-12 keskeny tekercs C-hook 3-1/2T max tekercs W12In
€2,066.76 /Mértékegység