PASS AND SEYMOUR Flexcor sorozat 3/4 hüvelykes NPT nylon feszültségmentesítő kábelfogantyúk


Szűrő
Építés: Nejlon
StílusModellKábel mérete
A
CGN7590500M
0.5 - 0.625 "
ajánlatkérés
A
CGN7590500NM
0.5 - 0.625 "
ajánlatkérés
B
CGN75500NM
0.5 - 0.625 "
ajánlatkérés
B
CGN75500M
0.5 - 0.625 "
ajánlatkérés
B
CGN75187NM
0.187 - 0.25 "
ajánlatkérés
B
CGN75187M
0.187 - 0.25 "
ajánlatkérés
B
CGN75250NM
0.250 - 0.375 "
ajánlatkérés
B
CGN75250M
0.250 - 0.375 "
ajánlatkérés
A
CGN7590250M
0.250 - 0.375 "
ajánlatkérés
A
CGN7590250NM
0.250 - 0.375 "
ajánlatkérés
A
CGN7590375M
0.375 - 0.437 "
ajánlatkérés
B
CGN75375M
0.375 - 0.437 "
ajánlatkérés
B
CGN75375NM
0.375 - 0.437 "
ajánlatkérés
A
CGN7590375NM
0.375 - 0.437 "
ajánlatkérés
B
CGN75437NM
0.437 - 0.562 "
ajánlatkérés
A
CGN7590437NM
0.437 - 0.562 "
ajánlatkérés
A
CGN7590437M
0.437 - 0.562 "
ajánlatkérés
B
CGN75437M
0.437 - 0.562 "
ajánlatkérés
B
CGN75562M
0.562 - 0.687 "
ajánlatkérés
A
CGN7590562M
0.562 - 0.687 "
ajánlatkérés
B
CGN75562NM
0.562 - 0.687 "
ajánlatkérés
B
CGN75625NM
0.625 - 0.75 "
ajánlatkérés
B
CGN75625M
0.625 - 0.75 "
ajánlatkérés
A
CGN7590625NM
0.625 - 0.75 "
ajánlatkérés
A
CGN7590625M
0.625 - 0.75 "
ajánlatkérés
A
CGN7590687M
0.687 - 0.812 "
ajánlatkérés
B
CGN75687M
0.687 - 0.812 "
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?