Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBD

SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő, 3/8 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AC9TBD Modell: 3JT68
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
€93.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekFekete
FedőanyagEPDM
Méret beszerelése1/4 "MNPT
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz25 láb.
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.0.653 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.575
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
SPEEDAIRE 3JT63 tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 25 láb fekete | AC9TAY 3JT63FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25 láb.200 psi0.5 "€69.20
SPEEDAIRE 3JT65 Tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete | AC9TBA 3JT65FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50 láb.200 psi0.5 "€98.07
SPEEDAIRE 3JT69 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBE 3JT69FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€162.06
SPEEDAIRE 3JT71 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBG 3JT71FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€127.80
SPEEDAIRE 3JT72 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBH 3JT72FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€134.62
SPEEDAIRE 3JT74 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete | AC9TBK 3JT74FeketeEPDM-1 / 2 "250 láb.200 psi0.787 "€992.25
SPEEDAIRE 5W732 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AE6ZCG 5W732PirosNitrilolaj-ellenálló-1"150 láb.250 psi1.5 "€1,009.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő, 3/8 hüvelykes fekete
€93.22 /Mértékegység