SPEEDAIRE 5W732 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AE6ZCG

SPEEDAIRE 5W732 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AE6ZCG Típus: 5W732

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,111.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekPiros
FedőanyagNitrilolaj-ellenálló
Belül Dia.1"
Hossz150 láb.
Max. Nyomás250 psi
Dia kívül.1.5 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok
CsőanyagNitrilolaj-ellenálló

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.14
Hajó magassága (cm)37.59
Hajó hossza (cm)75.69
Hajószélesség (cm)68.33
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
SPEEDAIRE 3JT63 tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 25 láb fekete | AC9TAY 3JT63FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25 láb.200 psi0.5 "€69.20
SPEEDAIRE 3JT65 Tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete | AC9TBA 3JT65FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50 láb.200 psi0.5 "€102.25
SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBD 3JT68FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€93.22
SPEEDAIRE 3JT69 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBE 3JT69FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€181.26
SPEEDAIRE 3JT71 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBG 3JT71FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€132.30
SPEEDAIRE 3JT72 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBH 3JT72FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€137.50
SPEEDAIRE 3JT74 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete | AC9TBK 3JT74FeketeEPDM-1 / 2 "250 láb.200 psi0.787 "€1,092.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 5W732 Többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes
€1,111.45 /Mértékegység