Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3JT65 Tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete | AC9TBA

SPEEDAIRE 3JT65 levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete

Raktáron
Tétel: AC9TBA Modell: 3JT65
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
€102.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekFekete
FedőanyagEPDM
Méret beszerelése1/4 "MNPT
Belül Dia.1 / 4 "
Hossz50 láb.
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.0.5 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0475
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)31.24
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód4009320050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (összekapcsolt szerelvény)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
SPEEDAIRE 3JT63 tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 25 láb fekete | AC9TAY 3JT63FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25 láb.200 psi0.5 "€69.20
SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBD 3JT68FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€93.22
SPEEDAIRE 3JT69 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBE 3JT69FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€181.26
SPEEDAIRE 3JT71 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBG 3JT71FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€132.30
SPEEDAIRE 3JT72 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBH 3JT72FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€137.50
SPEEDAIRE 3JT74 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete | AC9TBK 3JT74FeketeEPDM-1 / 2 "250 láb.200 psi0.787 "€1,092.36
SPEEDAIRE 5W732 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AE6ZCG 5W732PirosNitrilolaj-ellenálló-1"150 láb.250 psi1.5 "€1,111.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3JT65 levegőtömlő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete
€102.25 /Mértékegység