SPEEDAIRE 3JT74 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete | AC9TBK

SPEEDAIRE 3JT74 Többcélú levegőtömlő, ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete

Raktáron
Tétel: AC9TBK Modell: 3JT74

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€992.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöbbcélú légtömlő
színekFekete
FedőanyagEPDM
Belül Dia.1 / 2 "
Hossz250 láb.
Max. Nyomás200 psi
Dia kívül.0.787 "
Biztonsági tényező4:1
Temp. Hatótávolság-20-190 F fok

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)40.39
Hajó hossza (cm)42.67
Hajószélesség (cm)43.94
HS-kód4009310000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Csatolt szerelvény / ömlesztett (ömlesztett)

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFedőanyagMéret beszereléseBelül Dia.HosszMax. NyomásDia kívül.Ár
SPEEDAIRE 3JT63 tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 25 láb fekete | AC9TAY 3JT63FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "25 láb.200 psi0.5 "€69.20
SPEEDAIRE 3JT65 Tömlő levegő 1/4 hüvelyk belső x 1/4 Npt 50 láb fekete | AC9TBA 3JT65FeketeEPDM1/4 "MNPT1 / 4 "50 láb.200 psi0.5 "€98.07
SPEEDAIRE 3JT68 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBD 3JT68FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€93.22
SPEEDAIRE 3JT69 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBE 3JT69FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "25 láb.200 psi0.653 "€162.06
SPEEDAIRE 3JT71 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBG 3JT71FeketeEPDM1/4 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€127.80
SPEEDAIRE 3JT72 többcélú levegőtömlő 3/8 hüvelykes fekete | AC9TBH 3JT72FeketeEPDM3/8 "MNPT3 / 8 "50 láb.200 psi0.653 "€134.62
SPEEDAIRE 5W732 többcélú levegőtömlő ömlesztett 1 hüvelykes | AE6ZCG 5W732PirosNitrilolaj-ellenálló-1"150 láb.250 psi1.5 "€1,009.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3JT74 Többcélú levegőtömlő, ömlesztett 1/2 hüvelykes fekete
€992.25 /Mértékegység