Lakossági fali ventilátorok

Szűrő

AIR KING -

Falra szerelhető ventilátor

StílusModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.ŐranyagMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Ütésálló műanyag és acél23 "€156.78
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teljesítmény bevonatos acél elöl és hátul18 "€205.22
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Ütésálló műanyag és acél22.625 "€156.80
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ütésálló műanyag és acél20.75 "€141.64

Lakossági fali ventilátorok

A falra szerelt ventilátorok oszcilláló vagy mozgó fejekkel rendelkeznek a hideg levegő keringetésére a különböző helyiségekben. Konzolokkal vannak felszerelve az éttermekben, gyártólétesítményekben és irodákban történő egyszerű falra szereléshez. 3/5 erős ventilátorlapátokkal vannak felszerelve az optimális hűtés érdekében, és védőburkolattal vannak felszerelve a sérülések és véletlen sérülések elkerülése érdekében. Ezek az UL listán szereplő ventilátorok távirányítóval vezérelhetők, és időzítő funkcióval ellátott nyomógombbal rendelkeznek. Ütésálló műanyagból és porszórt acél védőburkolattal kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?