GREENLEE Hidraulikus lyukasztó meghajtó készlet


Szűrő
Funkció: Lyukasztó furatok rozsdamentes acélból, enyhe acélból, rézből, alumíniumból és sárgarézből , Max. Munka vastagsága: 10 ga. , Típus: Slug Buster (R)
StílusModellKapacitásDarabszámMunkadarab anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
7306SB
-8Lágyacél€2,588.87
B
7906SB
-9Lágyacél€2,488.39
C
7806SB
-11Lágyacél€2,493.34
D
7506
-10Rozsdamentes acél€4,299.63
E
744
10 ga. Rozsdamentes acél9Rozsdamentes acél€1,850.99
F
7307
10 ga. Rozsdamentes acél16Rozsdamentes acél€2,981.97
G
7706SB
10 ga. Acél10Lágyacél€2,753.19

Hidraulikus lyukasztó meghajtó készlet

A Greenlee hidraulikus lyukasztó készleteket vagy kiütő lyukasztókészleteket széles körben használják villanyszerelők, autószerelők és fémmunkások lyukak kiütésére rozsdamentes acélból, sárgarézből, rézből, alumíniumból, üvegszálból és műanyagból készült felületeken. Ezek a lyukasztómeghajtók ideálisak akár 10 méter vastagságú rozsdamentes acél munkadarabokhoz való használatra, és emellett képesek önközpontosításra / önbeállásra a vezetőfuraton. Egyedülálló lyukasztóprofillal rendelkeznek, amely felhasítja a csigákat a csigák könnyebb eltávolítása érdekében, és kiváló kopásállóságot biztosít üvegszálas vagy műanyag alapanyagok lyukasztásánál. Válasszon a hidraulikus lyukasztó-csavarozó készletek közül, amelyek lágyacél és rozsdamentes acél alapanyagokból állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?