SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm lábra szerelés | AB7FMK

SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 LE 280 Cfm lábtartó

Raktáron
Tétel: AB7FMK Modell: 22UX52

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,166.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM280
befejezSzürke
Magasság7.28 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP9
Kulcsnyílás2"
Hossz14.13 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás275 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT2000
FelszerelésLáb / Arc
Nincs terhelés RPM2000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság7.28 "
Teljes hossz14.09 "
Teljes szélesség8.03 "
Port méretNPT 1-1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték500
Tengely Dia.1-1 / 8 "
A tengely hossza2.56 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség8.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)31.24
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm lábra szerelés | AB7FMH 22UX50Láb1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMJ 22UX51Perem NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm C arcra szerelhető | AB7FML 22UX53Láb / karima (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE 22UX77 légmotor 4.00 lóerős 128 cfm arcra szerelés | AB7FNM 22UX77Arc1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 LE 280 Cfm lábtartó
€1,166.15 /Mértékegység