DAYTON Megvilágított nyomógombos működtetők, 30 mm


Szűrő
Akció: Pillanatnyi , Szín: Szűrő kikapcsolása , IP besorolás: 65 , Lámpa típusa: LED , Méret: 30mm , Terminál csatlakozás: Csavaros szorító
StílusModellAlapanyagElőlapFej anyagaLámpa modul típusaA lámpa modul feszültségeLámpa feszültségeNEMA értékelésAz üzemeltető típusaÁr (ÁFA nélkül)
A
30G370
FémkrómFémTeljes feszültség2424 VAC/DC4, 13Teljes őrség€144.67
B
30G372
FémkrómFémTeljes feszültség2424 VAC/DC4, 13Kiterjesztett őrség€134.73
C
30G379
FémkrómFémTranszformátor120-4, 13Kiterjesztett őrség€138.14
D
30G378
MűanyagMűanyagMűanyagTranszformátor120/6-4, 4X, 13Nincs őr€135.20
E
30G373
MűanyagMűanyagMűanyagTeljes feszültség2424 VAC/DC4, 4X, 13Teljes őrség€123.33
E
30G377
MűanyagMűanyagMűanyagTranszformátor120/6-4, 4X, 13Teljes őrség€158.20
F
31XH89
MűanyagMűanyagMűanyagTranszformátor1206 VAC/DC4, 4X, 13Nincs őr€14.56

Megvilágított nyomógombos működtetők, 30 mm

A Dayton 30 mm-es megvilágított nyomógombos működtetőit ipari berendezések indítására vagy leállítására tervezték. Olyan helyeken alkalmazzák őket, ahol gyenge a fény, füst vagy olyan körülmények, amelyek befolyásolják a dolgozók láthatóságát, hogy vészhelyzetben le- vagy lelassítsák a gépeket. Válasszon a nyomógombos meghajtások széles skálájából, amelyek teljes feszültségű és transzformátor lámpamodul típusban állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?