SPEEDAIRE Forgólapátos légmotorok, öntöttvas


Szűrő
Befejezés: Szürke , Ház anyaga: Öntöttvas , Anyaga: Öntöttvas , Üzemi hőm. Hatótávolság: 0 fok és 250 fok F között , Forgatás: Megfordítható , Hőmérséklet: 250 fok F , Típus: Rotary Vane
StílusModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr (ÁFA nélkül)
A
22UX77
Arc1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.86
B
22UX51
Perem NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
C
22UX50
Láb1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€665.98
D
22UX52
Láb / Arc2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,159.81
E
22UX53
Láb / karima (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,256.89

Forgólapátos légmotorok, öntöttvas

A SPEEDAIRE légmotorok ideálisak elektromos robbanásbiztos motorok helyettesítésére kis teljesítményű alkalmazásokban. Meghajtásuk nagynyomású sűrített levegővel történik, így a tengely az óramutató járásával ellentétes irányban forog. Ezek a légmotorok öntöttvasból készülnek, és magas hőmérsékletű környezetben is működnek. Válasszon az öntöttvas forgólapátos motorok széles kínálatából, amelyek 2000, 2500 és 3050 ford./perc fordulatszámmal kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?