SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm C arcra szerelhető | AB7FML

SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 LE 280 Cfm C homlokra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FML Modell: 22UX53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,256.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM280
befejezSzürke
Magasság7.28 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP9
Kulcsnyílás1.41 "
Kulcs hossza1.41 "
Hossz13.75 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás275 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT2000
FelszerelésLáb / karima (NEMA 143 / NEMA 145TC)
Nincs terhelés RPM2000
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság7.28 "
Teljes hossz13.65 "
Teljes szélesség8.03 "
Port méretNPT 1-1 / 4 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték500
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.13 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség8.03 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)39.37
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm lábra szerelés | AB7FMH 22UX50Láb1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€665.98
SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMJ 22UX51Perem NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm lábra szerelés | AB7FMK 22UX52Láb / Arc2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,159.81
SPEEDAIRE 22UX77 légmotor 4.00 lóerős 128 cfm arcra szerelés | AB7FNM 22UX77Arc1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 LE 280 Cfm C homlokra szerelhető
€1,256.89 /Mértékegység