SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm lábra szerelés | AB7FMH

SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 LE 175 Cfm lábtartó

Raktáron
Tétel: AB7FMH Modell: 22UX50

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€708.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM175
befejezSzürke
Magasság6.04 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Kulcsnyílás1.34 "
Kulcs hossza1.34 "
Hossz8.48 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás175 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT2500
FelszerelésLáb
Nincs terhelés RPM2500
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.04 "
Teljes hossz8.54 "
Teljes szélesség5.28 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.3 / 4 "
A tengely hossza1.53 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség5.28 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 12.1455
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)32.77
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMJ 22UX51Perem NEMA 145TC1756.5 "25006.5 "9.45 "6.5 "NPT 1 / 2 "€517.73
SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm lábra szerelés | AB7FMK 22UX52Láb / Arc2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,166.15
SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm C arcra szerelhető | AB7FML 22UX53Láb / karima (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE 22UX77 légmotor 4.00 lóerős 128 cfm arcra szerelés | AB7FNM 22UX77Arc1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 LE 175 Cfm lábtartó
€708.27 /Mértékegység