SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm C arcra szerelhető | AB7FMJ

SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 LE 175 Cfm C homlokra szerelhető

Raktáron
Tétel: AB7FMJ Modell: 22UX51

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€517.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAir Motor
CFM175
befejezSzürke
Magasság6.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP5
Kulcsnyílás2"
Kulcs hossza2"
Hossz9.54 "
AnyagÖntöttvas
Max. Légáramlás175 cfm
Max. Levegő nyomás100 PSI
Max. FORDULAT2500
FelszerelésPerem NEMA 145TC
Nincs terhelés RPM2500
Üzemi hőm. Hatótávolság0 fok és 250 fok F között
Teljes magasság6.5 "
Teljes hossz9.45 "
Teljes szélesség6.5 "
Port méretNPT 1 / 2 "
ForgásMegfordítható
RPM @ Max. Nyomaték300
Tengely Dia.7 / 8 "
A tengely hossza2.13 "
Hőmérséklet250 fok F
típusRotary Vane
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 13.3425
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)33.27
Hajószélesség (cm)25.91
HS-kód8412390040
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellFelszerelésCFMMagasságNincs terhelés RPMTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességPort méretÁr
SPEEDAIRE 22UX50 légmotor 5.00 lóerős 175 Cfm lábra szerelés | AB7FMH 22UX50Láb1756.04 "25006.04 "8.54 "5.28 "NPT 1 / 2 "€708.27
SPEEDAIRE 22UX52 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm lábra szerelés | AB7FMK 22UX52Láb / Arc2807.28 "20007.28 "14.09 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,166.15
SPEEDAIRE 22UX53 légmotor 9.00 Hp 280 Cfm C arcra szerelhető | AB7FML 22UX53Láb / karima (NEMA 143 / NEMA 145TC)2807.28 "20007.28 "13.65 "8.03 "NPT 1-1 / 4 "€1,265.51
SPEEDAIRE 22UX77 légmotor 4.00 lóerős 128 cfm arcra szerelés | AB7FNM 22UX77Arc1285.04 "30005.04 "7.4 "5.04 "NPT 1 / 2 "€705.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 22UX51 légmotor 5.00 LE 175 Cfm C homlokra szerelhető
€517.73 /Mértékegység