SOUTHWORTH LS2-36 Ollós emelőasztal 2000 font | AH8GNZ 38TA13

SOUTHWORTH LS2-36 ollós emelőasztal 2000 font

Tétel: AH8GNZ Modell: LS2-36Kereszthivatkozás: 38TA13
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€9,377.88 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Emelési magasság max.42.75 "
Emelési magasság min.6.75 "
Terhelhetőség2000 font
Fázis1
Peronhossz48 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség24 "
Sebesség másodpercek21
Feszültség115 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 312.984
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)91.44
Származási országUS

Termék részletek:

    • Mobil / Helyhez kötött: Helyhez kötött
    • Emelésvezérlés: Lábvezérlés
    • Emelőszerkezet: hidraulikus
    • Emelő mozgékonyság: Elektromos lift
    • Hozzászólások száma: 0

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKeret anyagHPPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességPowered ByFeszültségÁr
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Ollós emelőasztal 300 Lb. 23 hüvelyk hosszúság AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Acél és alumínium-23.187 "Rögzített22.187 "Kézikönyv-€1,589.29
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített42 "elektromos115V€16,626.56
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€17,522.23
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített44 "elektromos115V€17,122.31
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€18,252.45
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Acél148 "Rögzített24 "elektromos115V€10,254.37
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Acél148 "Rögzített36 "elektromos115V€10,317.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH LS2-36 ollós emelőasztal 2000 font
€9,377.88 /Mértékegység