SOUTHWORTH LS4-36 24 x 48 Ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFQ 19A872

SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis

Raktáron
Tétel: AA8LFQ Típus: LS4-36 24 "x 48"Kereszthivatkozás: 19A872

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€10,379.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél
HP1
Terhelhetőség4000 font
Csökkentett magasság6-3 / 4 "
Fázis1
Peronhossz48 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség24 "
Powered Byelektromos
Emelt magasság42-3 / 4 "
Sebesség másodpercek42
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 303.75
Hajó magassága (cm)33.02
Hajó hossza (cm)137.16
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8428900290
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKeret anyagHPPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességPowered ByFeszültségÁr
SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Ollós emelőasztal 300 Lb. 23 hüvelyk hosszúság AA8LFK 19A867 LSJ03-13.5-Acél és alumínium-23.187 "Rögzített22.187 "Kézikönyv-€1,608.67
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített42 "elektromos115V€17,836.03
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€19,021.87
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített44 "elektromos115V€17,331.19
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€18,475.14
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Acél148 "Rögzített36 "elektromos115V€10,443.51
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Ollós emelőasztal 1500 font 115v 1 fázis | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Acél1/248 "Rögzített24 "elektromos115V€7,568.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH LS4-36 24" x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis
€10,379.48 /Mértékegység