SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Ollós emelőasztal 300 Lb. 23 hüvelyk hosszúság AA8LFK 19A867

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Scissor Lift Table 300 Lb. 23 Inch Length

Raktáron
Tétel: AA8LFK Model: LSJ03-13.5Kereszthivatkozás: 19A867

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,589.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOllós emelőasztal
Keret anyagAcél és alumínium
Terhelhetőség300 font
Csökkentett magasság3-1 / 2 "
Peronhossz23.187 "
Platform stílusRögzített
Platform szélesség22.187 "
Powered ByKézikönyv
Emelt magasság17-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.51
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód8428900290
Származási országRO

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes szélességKeret anyagHPPeronhosszPlatform stílusPlatform szélességPowered ByFeszültségÁr
SOUTHWORTH ZLS2-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFL 19A868 ZLS2-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített42 "elektromos115V€16,626.56
SOUTHWORTH ZLS2-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 2000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFM 19A869 ZLS2-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€17,522.23
SOUTHWORTH ZLS4-35 44 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFN 19A870 ZLS4-35 44 "x 48"-Acél148 "Rögzített44 "elektromos115V€17,122.31
SOUTHWORTH ZLS4-35 50 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFP 19A871 ZLS4-35 50 "x 48"-Acél148 "Rögzített50 "elektromos115V€18,252.45
SOUTHWORTH LS4-36 24 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFQ 19A872 LS4-36 24 "x 48"-Acél148 "Rögzített24 "elektromos115V€10,254.37
SOUTHWORTH LS4-36 36 "x 48" ollós emelőasztal 4000 Lb. 115v 1 fázis | AA8LFR 19A873 LS4-36 36 "x 48"-Acél148 "Rögzített36 "elektromos115V€10,317.63
SOUTHWORTH LL1.5-35-2448 Ollós emelőasztal 1500 font 115v 1 fázis | AE2REP 4ZC07 LL1.5-35-2448-Acél1/248 "Rögzített24 "elektromos115V€7,098.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOUTHWORTH LSJ03-13.5 Scissor Lift Table 300 Lb. 23 Inch Length
€1,589.29 /Mértékegység