NORTH BY HONEYWELL Vegyszerálló kesztyű, durva


A North by Honeywell B144RGI sorozatú vegyszerálló kesztyűk védik viselőjének kezét a káros vegyszerek, savak, oldószerek és egyéb veszélyes anyagok ellen. Laboratóriumokban, gyártó létesítményekben, ipari környezetben vagy minden olyan környezetben használják, ahol lehetséges a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezés....Olvass tovább

Szűrő
Szín: Fekete , Mandzsetta: Hengerelt gyöngy , Befejez: Durva , Hossz: 14 " , Anyaga: Gumi , Támogatott/Nem támogatott: Nem támogatott , Vastagság: 14 millil.
StílusModellMéretPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
B144RGI / L
L2€159.46
A
B144RGI / M
M2€159.46
A
B144RGI / S
S2€159.46
A
B144RGI / XL
XL2€159.46

Vegyszerálló kesztyű, durva

A North by Honeywell B144RGI sorozatú vegyszerálló kesztyűk védik viselőjének kezét a káros vegyszerek, savak, oldószerek és egyéb veszélyes anyagok ellen. Laboratóriumokban, gyártó létesítményekben, ipari környezetben vagy minden olyan környezetben használják, ahol lehetséges a veszélyes vegyi anyagokkal való érintkezés.

Jellemzők

  • A North by Honeywell B144RGI sorozatú vegyszerálló kesztyűi butil szerkezetűek a tartósság és a gáz- és vízgőzállóság érdekében.
  • Ezek a vegyszerálló kesztyűk durva felülettel rendelkeznek a fogás érdekében
  • Tekert gyöngymandzsettáik biztonságos illeszkedést biztosítanak, és további védelmet nyújtanak a csuklónak és az alsó alkarnak.
  • Ezek a kesztyűk 14 milli hüvelyk vastagságúak a hosszabb élettartam érdekében.
  • 50 és 86 °C közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?