Hidraulikus kétfokozatú fogaskerék-szivattyúk

Szűrő

A hidraulikus, kétfokozatú fogaskerekes szivattyúkat úgy tervezték, hogy a mechanikai energiát hidraulikus energiává alakítsák át a fogaskerekek mozgásának segítségével a folyadéknak a rendszeren való átmozgatására. Ideálisan használhatók a...Tovább

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A1080086€938.14
A1080085€878.95
CHIEF -

Hidraulikus fogaskerék-szivattyúk

StílusModellBemeneti fordulatszámTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ACBNA-8.8 / 3.6A36001/21.5€425.05
B25009240001 / 2 "1.5 "€388.34
C25009340001 / 2 "1.5 "€466.75

Hidraulikus kétfokozatú fogaskerék-szivattyúk

A hidraulikus kétfokozatú fogaskerék-szivattyúk, amelyeket gyakran rönkhasító szivattyúknak is neveznek, több áramlási vezetéket egyesítenek alacsony nyomáson, de csak egy szivattyút használnak, ha a nyomás magas. Raptor Supplies tömböt kínál és a Haldex Barnes présekkel, bilincsekkel és tömörítőkkel használt fogaskerék -szivattyúk. Ezek a szivattyúk automatikus 2 sebességes működést biztosítanak; ahol az első szakasz teljesen lemerül 450 PSI mellett, míg a második szakasz akár 3000 PSI -re is felmehet. Rendelkeznek közvetlen és külső meghajtó opciókkal.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a rögzítő karima a kétfokozatú fogaskerekes szivattyúkban?

A rögzítőkarima a kétfokozatú hidraulikus szivattyúk része, amely biztonságos és stabil rögzítési pontot biztosít, miközben csökkenti a vibrációt és biztosítja a szivattyú zavartalan működését. Lehetővé teszi a szivattyú minimális egyszerű beszerelését és eltávolítását karbantartási és javítási célokra.

Mi a különbség a közvetlen és a külső meghajtók között?

  • Közvetlen hajtású konfigurációban a motor közvetlenül a szivattyúházra van felszerelve. Itt mind a motornak, mind a szivattyúnak közös tengelye van, ami lehetővé teszi a teljesítmény közvetlen átvitelét a motorról a szivattyúra. A közvetlen meghajtók kompakt méretűek és egyszerűbb kialakításúak, így könnyebben telepíthetők és karbantarthatók.
  • A külső hajtáskonfigurációban viszont a motor és a szivattyú különálló egységek, amelyeket tengelykapcsoló vagy szíjhajtás köt össze. A motor a szivattyúházon kívül van felszerelve, és egy mechanikus összeköttetésen keresztül csatlakozik a szivattyúhoz. A külső meghajtók bonyolultabb méretűek, de nagyobb rugalmasságot kínálnak a motor kiválasztását és elhelyezését illetően.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?