Mikromanométerek

Szűrő

DWYER INSTRUMENTS -

Légi sebességű készletek

A Dwyer Instruments légsebesség-készletei egy manométert tartalmaznak, amelyet a kazánokban és HVAC berendezésekben lévő földgázok és levegő pozitív, negatív és differenciális nyomásának mérésére terveztek. Használhatók a levegő sebességének figyelésére is, ha Dwyer pitot csővel és AV-kalkulátorral használják. Ezek a 475-ös sorozatú differenciál-manométerek az előlapon található kettős nyomógombbal vezérlik a BE/KI, az automatikus nullázást és a nyomásegység kiválasztását. Ezenkívül egy robusztus, de könnyű alumínium tokkal vannak felszerelve, amelyek védelmet nyújtanak a véletlen leejtések és ütések ellen, valamint egy nagy, könnyen leolvasható LCD-képernyő a továbbfejlesztett monitorozás érdekében gyenge vagy erős fényviszonyok között. Válasszon a légsebesség-készletek széles skálájából, amelyek 5 és 10 psi nyomásértékkel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTételMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A475-0-FM-AVLégsebesség készlet5 psig€1,127.93
A475-0T-FM-AVAir Velocity Kit teleszkóp5 psig€1,532.08
A475-2-FM-AVKézi digitális manométer10 psig€1,002.41
A475-1-FM-AVKézi digitális manométer készlet10 psig€1,143.58
StílusModellMax. NyomásFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
A475-2 FM10 psig0.01" wc€472.37
A475-1 FM10 psig0.01" wc€885.87
A475-3 FM30 psig0.1" wc€512.36
StílusModellKapcsolat típusaMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A477AV-00szálkás kalász5 psig€627.74
A477AV-1szálkás kalász10 psig€661.61
A477AV-2szálkás kalász10 psig€447.69
A477AV-5szálkás kalász60 psig€452.04
A477AV-6szálkás kalász60 psig€454.65
A477AV-0szálkás kalász5 psig€621.40
A477AV-000szálkás kalász5 psig€692.52
A477AV-4szálkás kalász30 psig€447.69
A477AV-3szálkás kalász30 psig€452.04
A477AV-7Tömörítés150 psig€456.51
A477AV-8Tömörítés200 psig€447.69
EXTECH -

Nyomásmérő

StílusModellPontosságAkkumulátor típusKapcsolat típusakijelzőMax. Nyomásnyomás tartományFelbontásÁr (ÁFA nélkül)
AHD750+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD5 psi (0.344 bar)0-tól 138.3-ig WC-ben0.1 "-os WC€497.21
BHD700+/- 0.3% FC9V1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik3 1/2 számjegyű LCD2 psi (0.1378 bar)0-tól 55.40-ig WC-ben0.01" wc€445.44
CHD700-NIST+/- 0.3% FC9V1/8 vagy 3/16 "ID csövekhez illik3 1/2 számjegyű LCD2 psi (0.1378 bar)0-tól 55.40-ig WC-ben0.01" wc€755.01
DHD755-NIST+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€729.20
EHD755+/- 0.3% FC9V1/8 "ID csövekhez illik4 számjegyű háttérvilágítású LCD0.5 psi (0.0344 bar)0-tól 13.85-ig WC-ben0.01 "-os WC€421.03
F407910+/- 1.0% FC9 V-1.4 "magas LCD29 psi (2 bar)0-tól 802-ig WC-ben0.5 "-os WC€518.89
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Deluxe digitális manométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DM8200AD2AJJ€437.07
GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC -

Nagy felbontású digitális manométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
DM8252AD2AJL€518.35
EXTECH -

Pitot-cső szélmérő és differenciál manométer, 5/8 "csatlakozó, 3 soros háttérvilágítású LCD

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HD350AF6DGY€816.39
TEST PRODUCTS INTL. -

Digitális manométer +/- 101.5 psi LCD

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
665AJ2KQH€602.39
EXTECH -

Nyomásmérő / adatgyűjtő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
SDL700AA4WMH€663.17
TEST PRODUCTS INTL. -

Kettős differenciálbemenet manométer

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
621AD2AJF€434.80
DWYER INSTRUMENTS -

Digitális manométer, -20 -20 hüvelyk WC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
476A-0AB2GZV€456.27
TEST PRODUCTS INTL. -

Hordozható manométer 0-15 Kpa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
608AD2AJE€242.46
APPROVED VENDOR -

Digitális manométer 0 és 1000 Mmhg között

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5ZPT1AE7NKY€1,331.82
UEI TEST INSTRUMENTS -

Digitális manométer -60 és +60 hüvelyk között

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
EM201BAF4VPE€423.85
TSI ALNOR -

Kézi mikromanométer, digitális típus

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5815CH6KKJ€1,338.81
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?