PROTO Acél szerszámdobozok


Szűrő
Szín: barna , Fiókos csúszdák: Egyik sem , Befejez: Porbevonatú , Belső mélység: 8.25 " , Belső magasság: 9.25 " , Belső szélesség: 31.75 " , Anyaga: Acél , Névleges mélység: 8" , Névleges magasság: 9" , Névleges szélesség: 32 " , Fiókok száma: 0 , Fogantyúk száma: 1 , Darabszám: 1 , Súly kapacitás: 25 font
StílusModellFogantyú kialakításaTételZárórendszerTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességTárolási kapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
J9951
Összecsukható felsőKonzolos szerszámdobozLakat Hasp10 "14 "18 "1,725 cu. ban ben.€338.05
B
J9979-NA
Nagy teherbírású oldalAsztalos szerszámdobozHasp középső, lakatok (nem tartozék)8.5 "9.5 "32 "2,584 cu. ban ben.€227.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?