Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz

Raktáron
Tétel: AE4FQG Típus: SCP30S5B-DNKereszthivatkozás: 5JV87
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
€464.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.67 "
Magasság4.72 "
Tartsa fel az időtNagyobb, mint 50 ms
Hz50/60
Bemeneti feszültség85-264 VAC
IP besorolás20
FelszerelésDIN sín
NEMA értékelés1
Üzemi hőm. Hatótávolság-25 foktól 65 fokig
Kimeneti erősítők6
Kimeneti zajKevesebb, mint 1% vagy egyenlő
Kimeneti feszültség5 VDC
Teljesítmény értékelése30W
ÁllapotjelzőZöld LED
StílusKapcsolási
Szélesség1.37 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.41
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.45
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8504409580
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€492.65
SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T egyenáramú tápegység 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801 SLS050601TLineáris2.5 "5.62 "4.87 "47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€346.60
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T egyenáramú tápegység 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLineáris2.75 "4.87 "7"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€514.90
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T egyenáramú tápegység 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLineáris1.62 "3.99 "4.84 "47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€207.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz
€464.37 /Mértékegység