SK PROFESSIONAL TOOLS Nyomaték csavarhúzó


Szűrő
Pontosság: + / - 6% , Meghajtó mérete: 1 / 4 " , Fogantyú típusa: fodros , Ház anyaga: Polírozott alumínium , Elsődleges skálalépések: 2 in. Lbs./0.2 Nm , Reset Type: Automatikus tengelykapcsoló , Forgatás: CW / CCW , Típus: Állítható
StílusModellKalibrációs tanúsítványTételTeljes hosszElsődleges skála tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
SKT0568
ISO / IEC 17025Nyomaték csavarhúzó készlet7-13 / 16 *2-36 hüvelyk. Lbs.€672.36
B
SKT0587
ISO / IEC 17026Nyomaték csavarhúzó7 13 / 16 "2 - 36 in.-lb./0.2 - 4 Nm€550.56

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?