Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T egyenáramú tápegység 5vdc 6a 47-63hz | AA2GCA 10G801

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T egyenáramú tápegység 5vdc 6a 47-63hz

Raktáron
Tétel: AA2GCA Típus: SLS050601TKereszthivatkozás: 10G801
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
€346.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC tápegység
Case MaterialFém
Mélység2.5 "
Magasság5.62 "
Tartsa fel az időt50 ms
Hz47 a 63
Bemeneti feszültség100/120/220/230/240 VAC
FelszerelésBizottság
Üzemi hőm. Hatótávolság0 foktól 50 fokig
Kimeneti erősítők6
Kimeneti zajKevesebb mint 3 mV
Kimeneti feszültség5 VDC
Csúcserősítő9
Teljesítmény értékelése30W
StílusLineáris
Szélesség4.87 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.04
Hajó magassága (cm)12.95
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)15.75
HS-kód8504409510
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStílusMélységMagasságSzélességHzBemeneti feszültségFelszerelésÜzemi hőm. HatótávolságÁr
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz | AA2GBQ 10G783 SCP30S5DNKapcsolási1.29 "4.71 "2.55 "50/6085-264 VACDIN sín / alváz-25 foktól 65 fokig€492.65
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-090-1T egyenáramú tápegység 5vdc 9a 47-63hz | AD2NRW 3TA29 SLS-05-090-1TLineáris2.75 "4.87 "7"47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€514.90
SOLA/HEVI-DUTY SCP30S5B-DN egyenáramú tápegység 5vdc 6a 50/60hz | AE4FQG 5JV87 SCP30S5B-DNKapcsolási2.67 "4.72 "1.37 "50/6085-264 VACDIN sín-25 foktól 65 fokig€464.37
SOLA/HEVI-DUTY SLS-05-030-1T egyenáramú tápegység 5vdc 3a 47-63hz | AE4FQK 5JV98 SLS-05-030-1TLineáris1.62 "3.99 "4.84 "47 a 63100/120/220/230/240 VACBizottság0 foktól 50 fokig€207.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY SLS050601T egyenáramú tápegység 5vdc 6a 47-63hz
€346.60 /Mértékegység