Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2L03-N01S Apa könyök menet 1/8 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMR 19F739

SMC VALVES KQG2L03-N01S férfi könyökmenet, 1/8 hüvelykes cső, 5/32 vagy 4 mm

Raktáron
Tétel: AA8NMR Típus: KQG2L03-N01SKereszthivatkozás: 19F739

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€51.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
színekAcél
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret12mm
Max. Nyomás435 psi
Csőméret1 / 8 "
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret5/32 "vagy 4 mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307290090
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2L03-32 Apa könyökmenet 10-32 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Cső x UNF8mm10-325/32 "vagy 4 mm€50.12
SMC SZELEPEK KQG2L03-N02S Férfi könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SCső x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm€51.16
SMC SZELEPEK KQG2L04-M5 Apa könyökmenet M5 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "vagy 4 mm€54.33
SMC SZELEPEK KQG2L06-01S Apa könyökmenet 1/8 hüvelykes cső 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SCső x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€61.08
SMC SZELEPEK KQG2L06-02S Apa könyök menet 1/4 hüvelykes cső 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SCső x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€69.37
SMC SZELEPEK KQG2L06-M5 Apa könyökmenet M5 cső 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€63.05
SMC SZELEPEK KQG2L07-32 Férfi könyök menet 10-32 cső 1/4 In | AA8NNA 19F747 KQG2L07-32Cső x MNPT8mm10-321 / 4 "€52.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2L03-N01S férfi könyökmenet, 1/8 hüvelykes cső, 5/32 vagy 4 mm
€51.64 /Mértékegység