Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK KQG2L07-32 Férfi könyök menet 10-32 cső 1/4 In | AA8NNA 19F747

SMC VALVES KQG2L07-32 Apa könyökmenet 10-32 cső 1/4 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA8NNA Modell: KQG2L07-32Kereszthivatkozás: 19F747
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
€52.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFérfi könyök, 90 fok
AlapanyagFém
test anyaga316 Stainless Steel
színekAcél
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Hex méret8mm
Max. Nyomás435 psi
Csőméret10-32
Temp. Hatótávolság23 fok és 302 fok F között
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)1.52
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7307290090
Származási országSG

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaHex méretCsőméretCsőméretÁr
SMC SZELEPEK KQG2L03-32 Apa könyökmenet 10-32 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMQ 19F738 KQG2L03-32Cső x UNF8mm10-325/32 "vagy 4 mm€50.12
SMC SZELEPEK KQG2L03-N01S Apa könyök menet 1/8 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMR 19F739 KQG2L03-N01SCső x MNPT12mm1 / 8 "5/32 "vagy 4 mm€51.64
SMC SZELEPEK KQG2L03-N02S Férfi könyökmenet 1/4 hüvelykes cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMT 19F740 KQG2L03-N02SCső x MNPT14mm1 / 4 "5/32 "vagy 4 mm€51.16
SMC SZELEPEK KQG2L04-M5 Apa könyökmenet M5 cső 5/32 vagy 4mm | AA8NMV 19F742 KQG2L04-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.85/32 "vagy 4 mm€54.33
SMC SZELEPEK KQG2L06-01S Apa könyökmenet 1/8 hüvelykes cső 6mm | AA8NMW 19F743 KQG2L06-01SCső x R (PT)10mm1 / 8 "6mm€61.08
SMC SZELEPEK KQG2L06-02S Apa könyök menet 1/4 hüvelykes cső 6mm | AA8NMX 19F744 KQG2L06-02SCső x R (PT)14mm1 / 4 "6mm€69.37
SMC SZELEPEK KQG2L06-M5 Apa könyökmenet M5 cső 6mm | AA8NMY 19F745 KQG2L06-M5Cső x R (PT)8mmM5 x 0.86mm€63.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES KQG2L07-32 Apa könyökmenet 10-32 cső 1/4 hüvelyk
€52.51 /Mértékegység