APPROVED VENDOR Összetett nyomtáv


Szűrő
Átmérő: 2.5 " , Gyűrű anyaga: Krimpelt rozsdamentes acél
StílusModellLens AnyagPontosságA tok színeÜzemi hőm. HatótávolságVálasztékA legkisebb érettségiAljzat anyagaCsőanyagÁr (ÁFA nélkül)
A
4FMF9
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€27.20
B
4FLZ3
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€20.57
C
4 CFR 3
Akril+/- 3-2-3%Ezüst-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiRozsdamentes acélRozsdamentes acél€79.36
D
4FME1
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€17.52
E
4FML9
Akril+/- 3-2-3%Ezüst-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiRozsdamentes acélRozsdamentes acél€134.93
F
4FMK4
Akril+/- 3-2-3%Ezüst-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiRozsdamentes acélRozsdamentes acél€48.25
G
4FLT6
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€19.82
H
4FLP7
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€16.61
I
4FLV5
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€23.09
J
4FMC2
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€19.47
K
4FLX4
Akril+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 30 psi, -100 - 200 kPa2 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€31.79
L
11A483
Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 0-ra1 "Hg, 0.5 psiSárgarézBronz€223.42
M
11A511
Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac - 150 psi2 "Hg, 5 psiSárgarézBronz€356.39
N
11A493
Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€130.34
O
11A494
Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 140 fokig F30 "Hg Vac - 300 psi1 Hg, 1 psi "SárgarézBronz€223.42
P
11A509
Üveg+ /-0.5%Fekete-40 foktól 200 fokig F30 "Hg Vac 60 Psi-ig1 "Hg, 1 psiSárgarézBronz€356.39
Q
4CFW6
Polikarbonát+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psiAcélRozsdamentes acél€55.28
R
4CFW7
Polikarbonát+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psiAcélRozsdamentes acél€51.17
S
4CFW8
Polikarbonát+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 150 psi5 "Hg, 2 psiAcélRozsdamentes acél€65.56
T
4CFD5
Polikarbonát+/- 3-2-3%Kék-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 120/350 psi5 "Hg, 2 psiSárgarézBronz-
ajánlatkérés
U
4CFW9
Polikarbonát+/- 3-2-3%Fekete-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 300 psi5 "Hg, 5 psiAcélRozsdamentes acél€66.78
V
4CFD3
Polikarbonát+/- 3-2-3%Kék-40 foktól 150 fokig F30 "Hg Vac - 120/250 psi5 "Hg, 2 psiSárgarézBronz€13.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?