DYNABRADE Légi véletlenszerű orbitális csiszoló 6 "-os vinil paddal


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Arbor Hole: 1 / 4 " , Kipufogó típusa: Hátulsó , Szabad sebesség: 12,000 rpm , Fogantyú anyaga: Gumi , Ház anyaga: Gumi , Min. Tömlő mérete: 1 / 4 " , pálya átm.: 3 / 16 " , Teljes hossz: 7" , Párna mérete: 6" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésHPÁr (ÁFA nélkül)
A
59025
3.5140.25€426.11
B
56826
4.5180.28€548.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?