SMC SZELEPEK

A cég katalógusában megtalálhatók az RoHS-kompatibilis szelepek, léghenger-fordulatszám-szabályozók, nyomásfokozó-szabályozók, elosztók, csőszerelvények, vákuum-nyomáskapcsolók, pufferek és szívószűrők. A márka sebességszabályozó szelepek csökkenti az áramlási sebességet a pneumatikus kör egy bizonyos szakaszában, ami csökkenti a működtető sebességét. Nikkelezett sárgaréz/rozsdamentes acél konstrukciójuk, üzemi hőmérsékletük 23-140 F. Ezek az SMC szelepek 14.5 és 145 psi közötti üzemi nyomással rendelkeznek. SMC ZP sorozatú vákuum párnák puha, rugalmas anyagból készülnek, amely alkalmazkodik a megfogott tárgy formájához, biztonságos és megbízható kezelést biztosítva. Az SMC vákuumgenerátorokkal és szelepekkel integrálva egy teljes vákuumkezelő rendszert hoznak létre. Ezek a párnák többféle stílusban kaphatók, beleértve az ovális betétvariációkat, a miniatűr, nyommentes, kompakt, több fújtatós, fúvókás és szivacsos párnákat és a nagy teherbírású betétvariációkat. -30 és 250 fok közötti hőmérsékleten működnek.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

SMC SZELEPEK Visszacsapó és lábszelepek

Ellenőrző és lábszelepekTartalmazza a golyós kúpos, dugattyús és csapos rugós visszacsapó szelepeket, amelyek célja, hogy a folyadék csak egy irányban áramolhasson. A Viton / Buna tömítések szoros lezárást biztosítanak nyomószivattyúkban, szennyvízrendszerekben vagy gőzvezetékekben. Akár 375 °F hőmérsékletet is képes ellenállni (96 termék)

SMC SZELEPEK Léghenger fordulatszám-szabályozók

Léghenger sebességszabályozóiA könyök, az univerzális és a reteszelő típusú sebességszabályozók könnyen kezelhető, nagy forgatógombbal rendelkeznek a finom beállítások elvégzéséhez, valamint egy kijelzőablakkal, amely az áramlási sebesség numerikus kijelzésére szolgál az áramlási idő csökkentésére. 1/8 - 1/2 hüvelykes csövekkel használható (270 termék)

SMC SZELEPEK Golyósszelepek

GömbcsapokPVC elzárószelepek, amelyeket ultratiszta vízrendszerekhez és fényképészeti feldolgozó berendezésekhez terveztek. Egyes modelleken teljes áramlású portok negyedfordulatú fogantyúkkal rendelkeznek a pozitív elzárás érdekében (87 termék)

SMC SZELEPEK Vákuumos kidobók

Vákuumkidobók(213 termék)

SMC SZELEPEK Booster szabályozók

Booster szabályozókVBA sorozatú szabályozók, amelyek képesek akár 200 százalékkal növelni a gyári légnyomást további tápegység nélkül. Könnyen beépíthető tartályok vagy tartályok légvezetékeibe (5 termék)

SMC SZELEPEK Vákuum pufferek

Vákuum pufferek(16 termék)

SMC SZELEPEK Vákuumpárnák

Vákuum betétek(748 termék)

SMC SZELEPEK Vákuumos vízleválasztók

Vákuumválasztók(5 termék)

SMC VALVES szelepmozgató tartozékok

Működtető tartozékok(23652 termék)

SMC SZELEPEK Szabályozók

Szabályozók(2760 termék)

SMC SZELEPEK Szeleptartozékok

Szelep kiegészítők(2289 termék)

SMC SZELEPEK Pneumatikus vezérlők

Pneumatikus vezérlők(1896 termék)

SMC VALVES Speciális kapcsolók

Speciális kapcsolók(1597 termék)

SMC SZELEPEK Cső

csőrendszer(1169 termék)

SMC SZELEPEK Tömítőanyagok

Tömítőanyagok(532 termék)

SMC SZELEPEK Szűrő

Szűrő(482 termék)

SMC SZELEPEK T-idomok

Póluscsuklók(422 termék)

SMC SZELEPEK Pneumatikus kenőanyagok

Pneumatikus kenők(206 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány SMC Corporation MPN keresztezi az egyenértékű Dayton, Banjo és Allegro Saftey modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű SMC Corporation termékekkel.

Miért mi?

Raptor Supplies, az SMC Corporation termékforgalmazója, teljes termékskáláját kínálja. Változatos felhasználási igényekhez tudunk megfelelő termékeket ajánlani.

Szállítás

Ezek az SMC Corporation termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárral és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Az Smc szelepekről

A cég katalógusában megtalálhatók az RoHS-kompatibilis szelepek, léghenger-fordulatszám-szabályozók, nyomásfokozó-szabályozók, elosztók, csőszerelvények, vákuum-nyomáskapcsolók, pufferek és szívószűrők. A márka sebességszabályozó szelepek csökkenti az áramlási sebességet a pneumatikus kör egy bizonyos szakaszában, ami csökkenti a működtető sebességét. Nikkelezett sárgaréz/rozsdamentes acél konstrukciójuk, üzemi hőmérsékletük 23-140 F. Ezek az SMC szelepek 14.5 és 145 psi közötti üzemi nyomással rendelkeznek. SMC ZP sorozatú vákuum párnák puha, rugalmas anyagból készülnek, amely alkalmazkodik a megfogott tárgy formájához, biztonságos és megbízható kezelést biztosítva. Az SMC vákuumgenerátorokkal és szelepekkel integrálva egy teljes vákuumkezelő rendszert hoznak létre. Ezek a párnák többféle stílusban kaphatók, beleértve az ovális betétvariációkat, a miniatűr, nyommentes, kompakt, több fújtatós, fúvókás és szivacsos párnákat és a nagy teherbírású betétvariációkat. -30 és 250 fok közötti hőmérsékleten működnek.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan választhatom ki a megfelelő SMC szelepet az alkalmazásomhoz?

Az SMC szelepek kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az üzemi hőmérséklet, a cső és a test mérete, valamint a szükséges üzemi nyomás.

Hogyan működik a márka csőszerelvényeinek csatlakoztatása?

A szerelvények felhasználóbarát kialakításúak, ahol a csöveket közvetlenül a szerelvénybe lehet beilleszteni, így további szerszámok nélkül is biztonságos és megbízható csatlakozás jön létre.

Mi a különbség az SMC levegővel működtetett szelepek és a mágneses levegőszabályozó szelepek között?

Az SMC levegővel működtetett szelepek és a mágnesszelepes levegővezérlő szelepek eltérő szerepet töltenek be a pneumatikus rendszerekben. A levegővel működtetett szelepek sűrített levegőt használnak az áramlás működtetésére és szabályozására, így robusztus teljesítményt és nagyobb erőt biztosítanak az ipari alkalmazásokban. Ezzel szemben a mágnesszelepek elektromágneses tekercsekre támaszkodnak a precíz és gyors működtetés érdekében, gyorsabb reakcióidőt és kompakt kialakítást kínálva, amelyek különböző iparágakban alkalmazhatók.