SHARPE SZELEPEK SV34834SW014 Tolózár osztály 800 1-1/2 hüvelyk | AB2YBF 1PRJ2

SHARPE VALVES SV34834SW014 800-as kapu szelep 1-1 / 2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB2YBF Típus: SV34834SW014Kereszthivatkozás: 1PRJ2

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€435.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapu szelep
test anyagaKovácsolt szénacél
Motorházfedél stílusMeghúzva
Osztályclass 800
Kapcsolat típusaDugaszoló hegesztés
FogantyúSzénacél
Fogantyú típusaKézi kerék
Be- és kimenet hossza4 23 / 32 "
Max. Folyadék hőmérséklete850 fok F
Max. Gőznyomás1460 psi
Max. Víznyomás1975 psi
Csőméret1.5 "
Szár anyaga410 Stainless Steel
A fogantyú teteje a bemeneti központig9-1 / 16 "
Szelepszár típusaEmelkedő
Ék anyag410 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.975
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8481803055
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr
SHARPE SZELEPEK SV34834SW002 Tolózár osztály 800 1/4 hüvelyk | AB2YAZ 1PRH5 Sv34834sw0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€152.87
SHARPE SZELEPEK SV34834SW003 Tolózár osztály 800 3/8 hüvelyk | AB2YBA 1PRH6 Sv34834sw0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€160.34
SHARPE SZELEPEK SV34834SW004 Tolózár osztály 800 1/2 hüvelykes hegesztés | AB2YBB 1PRH7 Sv34834sw0043 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€171.74
SHARPE SZELEPEK SV34834SW006 Tolózár osztály 800 3/4 hüvelykes hegesztés | AB2YBC 1PRH8 Sv34834sw0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€198.19
SHARPE SZELEPEK SV34834SW010 Tolózár osztály 800 1 hüvelykes hegesztés | AB2YBD 1PRH9 Sv34834sw0104.375 "1"7.593€242.51
SHARPE SZELEPEK SV34834SW012 Tolózár Class 800 1-1/4 Inch | AB2YBE 1PRJ1 Sv34834sw0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€430.87
SHARPE SZELEPEK SV34834SW020 Tolózár osztály 800 2 hüvelykes hegesztés | AB2YBG 1PRJ3 Sv34834sw0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€572.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW014 800-as kapu szelep 1-1 / 2 hüvelyk
€435.32 /Mértékegység