SHARPE VALVES Kovácsolt szénacél szelep, aljzathegesztés


Szűrő
Test anyaga: Kovácsolt szénacél , Motorháztető stílus: Meghúzva , Osztály: class 800 , Kapcsolat típus: Dugaszoló hegesztés , Fogantyú anyaga: Szénacél , Fogantyú típusa: Kézi kerék , Max. Folyadék hőmérséklet: 850 fok F , Max. Gőznyomás: 1460 psi , Max. Víznyomás: 1975 psi , A szár anyaga: 410 Stainless Steel , Szelepszár típusa: Emelkedő , Ék anyaga: 410 Stainless Steel
StílusModellBe- és kimenet hosszaCsőméretA fogantyú teteje a bemeneti központigÁr (ÁFA nélkül)
A
Sv34834sw004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€147.81
A
Sv34834sw002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€131.53
A
Sv34834sw003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€138.02
A
Sv34834sw006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€170.64
A
Sv34834sw012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€371.78
A
Sv34834sw014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€373.92
A
Sv34834sw010
4.375 "1"7.593€207.63
A
Sv34834sw020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€490.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?