Levegővel működtetett zsírszivattyúk

Szűrő

A levegővel működtetett zsírszivattyúk ideálisak alacsony és közepes viszkozitású zsírok keringetésére egy tartályból a gépekbe vagy a tartályokba. Ezek a hordozható zsírszivattyúk a feldolgozóiparban, az autóiparban és a tengeri iparban használhatók.
WESTWARD -

Hordozható zsírszivattyú

StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A29FW99Sárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink€2,247.51
B5NUE4Acél, sárgaréz, alumínium és poliuretán€1,572.08
WESTWARD -

Zsírszivattyú 50: 1 arány

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaTételAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A29FW981/4 "FNPT35 lb./5 gal. Vödör7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,011.46
B29FX011/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.ZsírszivattyúSárgaréz, nitril, poliuretán gumi, acél és cink7500 psi€2,360.05
C5TCV21/4 "FNPT120 font / 16 gal. Dob13 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél5800 psi€2,529.82
D5TCV31/4 "FNPT400 font / 55 gal. Dob10 láb.ZsírszivattyúAcél5800 psi€2,642.75
E3APE81/4 "FNPT25–50 font konténer7 láb.Zsírszivattyú pisztollyal-5750 psi€1,231.83
E3APE91/4 "FNPT120 font / 16 gal. Dob7 láb.Zsírszivattyú pisztollyal-5750 psi€1,344.82
F5NUE31 / 4 "NPT25–50 font konténer7 láb.Hordozható zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,117.89
G5NUE51 / 4 "NPT400 font / 55 gal. Dob7 láb.Zsírszivattyú pisztollyalAcél, sárgaréz, alumínium és poliuretán7500 psi€2,308.05
WESTWARD -

Zsírszivattyú rendszer gallon 50: 1 arány

StílusModellMegfelel a konténer méreténekTételÁr (ÁFA nélkül)
A29FX0235 lb./5 gal. VödörHordozható zsírszivattyú pisztollyal€2,336.16
B29FX03120 font / 16 gal. DobHordozható zsírszivattyú pisztollyal€2,588.26
C29FX04400 font / 55 gal. DobZsírszivattyú pisztollyal€2,499.28
ARO -

Zsírszivattyú pisztolyokkal

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ALP2004-1-B1 / 4-18 FNPT120 lbs/16 gal.10 ft.€3,245.40
ajánlatkérés
BLP2002-1-B1 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Vödör10 láb.€2,884.45
CLP3001-11 / 4-18 NPTF35 lb./5 gal. Vödör10 láb.€3,011.93
WESTWARD -

Levegővel működő zsírszivattyúk

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A45CT57Zsírszivattyú€1,274.66
B45CT59Zsírszivattyú€1,597.80
C45CT58Zsírszivattyú€1,196.76
D45CT54Szivattyú készlet€1,613.12
E45CT53Szivattyú készlet€1,513.90
LINCOLN -

Hordozható zsírszivattyú pisztolyokkal

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A9891/4 "FNPT25–50 font konténer7500 psi€2,795.53
B44591/4 "NPTF25–50 font konténer4000 psi€2,113.57
C9171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€3,671.43
D69171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob7500 psi€2,962.46
E44171/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob4000 psi€2,335.64
ARO -

Levegővel működő zsírszivattyúk

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ALM2250E-21-Bzsír€1,814.39
BLP3009-1Zsírszivattyú€3,824.13
CLM2250E-31-BMotor€1,920.69
DLP3003-1Hordozható zsírszivattyú pisztollyal€3,602.14
LINCOLN -

Zsírszivattyú 25-50 Lb. Konténerek 40 1

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
4489AF2NNB€1,952.47
LEGACY -

Zsírszivattyú 35 Lb./5 gallon vödör 55 1

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L6000AE2WQM€1,773.48
WESTWARD -

Zsírszivattyú 35 Lb./5 gallon vödör 50 1

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5TCU9AE6JNM€1,968.54
LINCOLN -

Hordozható zsírszivattyú pisztollyal, 2 1/2 hüvelykes légmotor méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
279091CR9MQY€5,803.15

Levegővel működtetett zsírszivattyúk

Raptor Supplies kiváló minőségű levegővel működtetett zsírszivattyúkat kínál az ARO-tól, Örökség, Lincoln és Nyugat felé alacsony és közepes viszkozitású zsír keringetésére szolgál egy tartályból a gépbe vagy egy tárolótartályból a tartályba. Ezek a levegővel hajtott zsírszivattyúk könnyebben kezelhetők a kézi zsírszivattyúkhoz képest, és csak folyamatos sűrített levegő utánpótlást igényelnek, így ideálisak autókban, traktorokban vagy elszívókban való használatra. Lincoln A levegővel működtetett zsírszivattyúkat úgy tervezték, hogy zsírt adagoljanak az egysoros befecskendezőkhöz, és egyetlen szivattyúlöketen keresztül maximális mennyiségű zsírt képesek szállítani. Ezek a fém zsírszivattyúk mágnesszelepekkel vannak felszerelve, hogy megakadályozzák a külső szivárgást, és állítható szilárdtest-időzítőkkel a zajszint minimalizálása érdekében. Akár 8000 psi nyomásnak is ellenállnak, és 5 és 7 láb hosszúságú tömlővel kaphatók.ARO A levegővel működtetett zsírszivattyúk áramvonalas kialakításúak, ami segít az impulzus csökkentésében és az áramlás javításában, ezért alkalmasak hajtóműolajok és sebességváltó-folyadékok kanalakból, hordókból, dobokból és vödrökből történő szállítására. Ezek a szivattyúk szénacél szerkezetűek, és könnyen összeszerelhetők, további speciális szerszámok használata nélkül.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő levegővel működtetett zsírszivattyút az alkalmazásomhoz?

A megfelelő levegővel működtetett zsírszivattyú kiválasztásához vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint a kenőanyag típusa, a viszkozitásra és nyomásra vonatkozó követelmények, valamint a megfelelő kenéshez szükséges áramlási sebesség.

Hogyan biztosítható a megfelelő kenés a hordozható zsírszivattyúkkal?

A megfelelő kenés biztosítása érdekében válassza ki a megfelelő kenőanyagot és szivattyút az alkalmazáshoz, és kövesse az ajánlott eljárásokat a kenőanyag szállítására és felhordására.

Hogyan akadályozhatom meg a kenőanyag szennyeződését a levegőzsírszivattyúmban?

A kenőanyag szennyeződése szennyeződés, törmelék és nedvesség miatt következhet be. A szennyeződés elkerülése érdekében használjon tiszta kenőanyagot, és tartsa tisztán és törmelékmentesen a szivattyút és a környező területet.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?