CENTURY Egysebességű 48Y vázegységű fűtőmotorok


Szűrő
Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos Air-Over , Hatékonysági csoport: Magas , Burkolat: Teljesen zárt légterelés , Keret: 48Y , Motor alkalmazás: H Vac/R , Motor tervezés: Állandó osztott kondenzátor , Motorház kialakítása: Teljesen zárt légterelés , Motor Alkalmazás: Egységmelegítő , Motor hővédelem: kocsi , Motor típusa: PSC , Sebességszám: 1 , fázis: 1 , Forgatás: CW / CCW , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 1 / 2 " , Hővédelem: kocsi
StílusModellMax. A környezet hőmérséklete.A környezet hőmérséklete. HatótávolságTest Dia.FelszerelésAdattábla fordulat / percTeljes hosszCsenget a csengőközpontbaRPM tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
UH1026V1
40 fok C40 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€393.74
B
UH1036
40 fok C40 fok C5.875 "Bölcső / Stud10758.125 "5.187 "1001-1100€479.26
A
UH1036V1
40 fok C40 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.625 "5.187 "1001-1100€456.30
C
UHH1026
40 fok C40 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.375 "4-15 / 16 "1001-1100€414.28
D
733A
60 fok C60 fok C5.875 "Bölcső / Stud114012.875 "7.875 "1101-1200€707.32
E
731A
60 fok C60 fok C5.875 "Bölcső / Stud114012.375 "6.875 "1101-1200€627.45
F
UH1016NB
60 fok C60 fok C5.625 "Stud10758.5 "-1001-1100€374.08
G
UH1016NBV1
60 fok C60 fok C5.625 "Stud10758.5 "-1001-1100€334.19
A
UH1016V1
60 fok C60 fok C5.625 "Bölcső / Stud107510.25 "4-13 / 16 "1001-1100€399.57

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?