ABB T1 sorozatú megszakítók


Szűrő
AIC besorolás: 22kAIC @ 480V , Keret típusa: T1 , Pólusok száma: 3 , Feszültség: 600V
StílusModellerősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
T1N020TL
20A€525.38
ajánlatkérés
A
T1N025TL
25A€489.72
ajánlatkérés
A
T1N030TL
30A€525.38
ajánlatkérés
A
T1N040TL
40A-
ajánlatkérés
A
T1N050TL
50A-
ajánlatkérés
A
T1N070TL
70A€572.89
ajánlatkérés
A
T1N080TL
80A€572.89
ajánlatkérés
A
T1N090TL
90A€442.54
ajánlatkérés
A
T1N100TL
100A€572.89
ajánlatkérés

T1 sorozatú megszakítók

Az ABB T1 sorozatú megszakítói megvédik az áramelosztó rendszerekben a lefelé irányuló alkatrészeket a rövidzárlattól és a túlterheléstől. Ezek az egységek nem cserélhető, termikus-mágneses kioldással rendelkeznek, amely azonnali és hosszú távú kioldási funkciókat is biztosít a maximális áramkorlátozó védelem érdekében. Átmeneti csatlakozással vannak beépítve, így függőleges és vízszintes helyzetben is könnyen felszerelhetők, ideális paneltáblákhoz és kapcsolótáblákhoz. Válasszon a Tmax sorozatú megszakítók széles választékából, 20 és 100 A közötti áramerősséggel Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?